Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK 16-Port 10/100Mops PoE+ Switch 16 RJ45 Ports 2 Gigabit 2 Combo Glasfaser LWL 0,1 Gbps Ethernet RJ-45 Rack-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK 16-Port 10/100Mops PoE+ Switch 16 RJ45 Ports 2 Gigabit 2 Combo Glasfaser LWL 0,1 Gbps Ethernet RJ-45 Rack-Modul
TP-LINK 16-Port 10/100Mops PoE+ Switch 16 RJ45 Ports 2 Gigabit 2 Combo Glasfaser LWL 0,1 Gbps Ethernet RJ-45 Rack-Modul
Artikel-Nr.:
     7405B-996250848
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SL1218MP
EAN/GTIN:
     6935364099824
Suchbegriffe:
Business-Switch
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer

TP-LINK 16-Port 10/100Mops PoE+ Switch 16 RJ45 Ports 2 Gigabit 2 Combo Glasfaser LWL 0,1 Gbps Ethernet RJ-45 Rack-Modul

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TP-Link TL-SL1218MP - Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Fast Ethernet Ports: 16 x 10/100 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP PoE-Budget: 192 W Leistung: Switching-Kapazität: 7.2 Gbps ¦ Paket Weiterleitungsrate: 5,36 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 10KB Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 18 cm x 4,4 cm

TP–LINK 16–Port 10/100Mops PoE+ Switch 16 RJ45 Ports 2 Gigabit 2 Combo Glasfaser LWL 0,1 Gbps Ethernet RJ–45 Rack–Modul

Produktbeschreibung:

TL–SL1218MP – PoE–Switch für IP–ÜberwachungsanwendungenBudget für hohe PoE–Leistung
Der TL–SL1218MP entspricht dem 802.3af/at PoE+–Standard und unterstützt eine Stromversorgung von bis zu 30 W an jedem PoE–Port. Das gesamte hohe PoE–Leistungsbudget von bis zu 192 W für die 16 PoE–Ports macht ihn ideal für Überwachungssysteme für kleine und mittlere Unternehmen.PoE mit großer Reichweite – bis zu 250 m
Der TL–SL1218MP ist ein speziell entwickelter PoE–Switch für IP–Überwachungsanwendungen. Mit dem PoE–Switch wird die Installation der Überwachung einfacher, sicherer und kostengünstiger. Mit dem Extend–Modus erreicht die PoE–Übertragungsentfernung bis zu 250 m, was ihn für den Einsatz von IP–Kameras in großen Gebieten perfekt macht.Paket enthält
Gerät
Netzkabel
Rackmount–Ohren
Anschlüsse und Schnittstellen
LAN–Geschwindigkeit: (16) 10/100 Mbps + (2) 10/100/1000 Mbps
SFP/SFP+–Geschwindigkeit: (2) 1000 Mbps Combo
Allgemeines
Switchingkapazität [Gbit/s]: 7,2
MAC–Adressentabelle: 8000
Physikalische Eigenschaften
Ausführung: Rackmount
Lüfter: (2) 40 x 40 mm
Gehäuseausführung: Metall
Betriebstemperatur [°C]: 0 bis 40
Tiefe [mm]: 180
Breite [mm]: 440
Höhe [mm]: 44
Leistung
Max. Leistungsaufnahme [W]: 19
Energietyp: Netzstrom (230 V)
PoE–Typ: Ausgabe
PoE Out–Standards: 802.3af, 802.3at
PoE Out–Anschlüsse: 16
PoE–Budget [W]: 192
PoE mit großer Reichweite – bis zu 250 m: Ja
Stromversorgung über Stecker/Klemme: 230 V AC

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Höhe
44 mm
Breite
440 mm
Tiefe
180 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Wärmeableitung
741,15 BTU/h
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90 %
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 %
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
1
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
192 W
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ–45)
Verpackungsart
Box
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Stapelbar
Nein
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
LED–Anzeigen
LAN,PoE,Status
Rack–Einbau
Ja
Management–Funktionen
Switch–Typ
Unmanaged
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
10G–Unterstützung
Nein
Auto MDI/MDI–X
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE–T,100BASE–TX,1000BASE–T
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Datenübertragung
Store–and–Forward
Ja
MAC–Adressentabelle
8000 Eintragungen
Datenpaket–Pufferspeicher
4,1 MB
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
5,36 pps
Jumbo–Frames
10
Routing–/Switching–Kapazität
7,2 Gbit/s
Leistung
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
Stromverbrauch (in Betrieb)
18,7 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
2
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
20
Anzahl Combo–SPF–Anschlüsse
2
Fast Ethernet (Kupfer)–Anschlüsse
16
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja

Weitere Suchbegriffe: Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, PoE Switch, SFP Switch, SoHo-Switch, tp-link 16 port poe switch, soho switch, soho-switch 16port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 132,89*
€ 158,00*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 132,58*
€ 158,01*
€ 4,50*
ab € 132,79*
€ 158,10*
€ 6,78*
ab € 135,05*
€ 159,61*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 163,50*
€ 189,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,37*
€ 225,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,41*
€ 217,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,43*
€ 208,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.