Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Modulare Eingabe RJ-45 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Modulare Eingabe RJ-45 Silber
ROLINE Modulare Eingabe RJ-45 Silber
Artikel-Nr.:
     7405B-996508554
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.11.0381
EAN/GTIN:
     7630049611016
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
modularbuchsen rj45
rj45 steckverbinder

ROLINE Modulare Eingabe RJ-45 Silber

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roline Modulare Eingabe Produkttyp: Modulare Eingabe - CAT 8 - RJ-45 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 1,65 cm x 4,16 cm x 2,18 cm Produktmaterial: Stainless steel, Kupferfolie, verzinnt auf phosphoriger Bronze, Zinkdruckguss, vernickelt Farbe: Silber Portanzahl: 1 Anschluss Verdrahtungsschema: T568B

ROLINE Modulare Eingabe RJ–45 Silber

Produktbeschreibung:

Netzwerk–Spezifikation: CAT 8.1 · Passend für (Netzwerk–Einbaumodule): Keystone · Produkt–Art: RJ45–Einbaumodul · Steckrichtung (Details): 180° · Werkzeugfreie Installation: Ja

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Modulare Eingabe – CAT 8
Produktmaterial
Rostfreier Stahl, Kupferfolie, verzinnt auf phosphoriger Bronze, Zinkdruckguss, vernickelt
Breite
1,65 cm
Tiefe
4,16 cm
Höhe
2,18 cm
Farbe
Silber
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
1 Anschluss
Technologie
STP–Kabel
Verdrahtungsschema
T568B
Merkmale
Keystone–Typ, 50µ vergoldete Anschlüsse, #22–24 AWG
Geleisteter Anschluss
1 x RJ–45 weiblich
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kein Werkzeug erforderlich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 14,09*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,47*
€ 19,03*
Lager 7405
447
pro Stück
€ 1,00*
ab € 15,29*
€ 21,39*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,11*
€ 31,66*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,86*
€ 35,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
26.11.0359
ab € 15,47*
Zubehör
ROLINE
26.11.0360
ab € 15,47*
Zubehör
ROLINE
25.16.8579
ab € 3,03*
Zubehör
ROLINE
21.15.1863
ab € 18,76*
Zubehör
ROLINE
21.15.0005
ab € 193,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.