Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
RJ-45 Technik
>
Netzwerkdose
>
Artikel
ROLINE Modulaufnahme für Keystones, 2fach
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3444-25.16.8579
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
25.16.8579
EAN/GTIN:
7611990186198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Unterputz Anschlussdosenabdeckung nicht bestückt; für zwei ROLINE Kat.6(A) Keystones 26.11.0353/.0358/.0366
Auch für Aufputzdose 25.16.8484
Integrierte Staubschutzklappen
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Anschlussdose
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Abdeckrahmen
Technische Besonderheiten:
nur Modulträger für Keystone
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
24 mm
Gewicht:
72.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Paketgewicht:
0.076 kg
Bruttogewicht:
0,076
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.55
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Netzwerk-Anschlusstechnik
>
Keystone Anschlusstechnik
Weitere Suchbegriffe:
Schalterdose
,
Schalterdosen
,
Unterputzdose
,
Unterputzdosen
,
Unterputzgerätedose
,
datendosen doppelt
,
gerätedose unterputz
,
Wall boxes
,
Anschlusstechnik
,
Anschlussdose
,
Dose
,
Netzwerkanschluss
,
Keystone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Aufputzrahmen, weiß
ROLINE
25.16.8484
ab € 1,03*
Zubehör
ROLINE Kat.5e (Class D) Keystone, RJ-45, ungeschirmt, lichtgrau
ROLINE
26.11.0343
ab € 2,25*
Zubehör
ROLINE Kat.5e (Class D) Keystone, RJ-45, ungeschirmt, schwarz
ROLINE
26.11.0342
ab € 2,45*
Zubehör
ROLINE Kat.6 (Class E) Keystone, geschirmt, werkzeuglos, silberfarben
ROLINE
26.11.0358
ab € 5,09*
Zubehör
ROLINE Kat.6 (Class E) Keystone, ungeschirmt, werkzeuglos, schwarz
ROLINE
26.11.0352
ab € 3,32*
Zubehör
ROLINE Kat.6 (Class E) Keystone, ungeschirmt, werkzeuglos, weiss
ROLINE
26.11.0353
ab € 3,32*
Zubehör
ROLINE Keystone LWL-Adapter LC/LC Duplex, Multimode, OM3
ROLINE
21.17.0001
ab € 1,56*
Zubehör
ROLINE Keystone LWL-Adapter LC/LC Duplex, Multimode, OM4
ROLINE
21.17.0002
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen