Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-996778164 Herst.-Nr.: 4573 EAN/GTIN: 4008705045735 |
| |
|
| | |
| HERMA Special Matt selbstklebend entfernbarer Klebstoff weiß 66 x 33.8 mm 480 Etiketten 20 Bogen x 24 Folienetiketten Artikeldetails: - Produktbeschreibung: HERMA Special - Folienetiketten - matt - 480 Etikett(en) - 66 x 33.8 mm Produkttyp: Folienetiketten Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Selbstklebend, entfernbarer Klebstoff Mediengröße: 66 x 33.8 mm Drucktechnologie: Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 24 Anz. Medien mit Karten: 20 Bogen Enthaltene Menge: 480 Etikett(en)
HERMA Special Matt selbstklebend entfernbarer Klebstoff weiß 66 x 33.8 mm 480 Etiketten 20 Bogen x 24 Folienetiketten Produktbeschreibung: – Weiße matte Folien–Etiketten auf A4–Blättern, selbstklebend, wiederablösbar – Ideal für temporäre Auszeichnungen, stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: für Produktauszeichnungen, als Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis– und Warnschilder, für wechselnde Informationen in Lager und Produktion – Besonders stark haftend, dabei wiederablösbar ohne Kleberückstände zu hinterlassen – Strapazierfähige Oberfläche, wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von –30 bis +80 °C – Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage – Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer – Nicht für Inkjetdrucker geeignet – Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Technische Details: Media Ausführung der Oberfläche Matt Klebstofftyp Selbstklebend, entfernbarer Klebstoff Format Medien mit Karten A4 (210 x 297 mm) Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle 24 Anz. Medien mit Karten 20 Bogen Enthaltene Menge 480 Etikett(en) Merkmale Wasserbeständig, ölresistent, UV–beständig, Runde Ecken, schmutzabweisend, Verwendung im Freien Verschiedenes |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, wasserfeste etiketten, herma wasserfeste etiketten, Zubehör, Beschriftungsgeräte, Bürotechnik |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 15,96* | € 22,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 16,00* | € 22,26* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 16,06* | € 22,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 16,63* | € 23,75* | | | | Lager 7405 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 23,84* | € 32,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|