Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-996778165 Herst.-Nr.: 4576 EAN/GTIN: 4008705045766 |
| |
|
| | |
| HERMA Special Matt selbstklebend entfernbarer Klebstoff weiß A6 105 x 148 mm 80 Etiketten 20 Bogen x 4 Artikeldetails: - Produktbeschreibung: HERMA Special - Etiketten - matt - 80 Etikett(en) - A6 Produkttyp: Etiketten Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Selbstklebend, entfernbarer Klebstoff Mediengröße: A6 (105 x 148 mm) Drucktechnologie: Laser Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 4 Anz. Medien mit Karten: 20 Bogen Enthaltene Menge: 80 Etikett(en)
HERMA Special Matt selbstklebend entfernbarer Klebstoff weiß A6 105 x 148 mm 80 Etiketten 20 Bogen x 4 Produktbeschreibung: – Weiße matte Folien–Etiketten auf A4–Blättern, selbstklebend, wiederablösbar – Ideal für temporäre Auszeichnungen, stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: für Produktauszeichnungen, als Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis– und Warnschilder, für wechselnde Informationen in Lager und Produktion – Besonders stark haftend, dabei wiederablösbar ohne Kleberückstände zu hinterlassen – Strapazierfähige Oberfläche, wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von –30 bis +80 °C – Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage – Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer – Nicht für Inkjetdrucker geeignet – Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Technische Details: Media Ausführung der Oberfläche Matt Klebstofftyp Selbstklebend, entfernbarer Klebstoff Mediengrößen A6 (105 x 148 mm) Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle 4 Anz. Medien mit Karten 20 Bogen Enthaltene Menge 80 Etikett(en) Merkmale Ölresistent, UV–beständig, wetterbeständig, schmutzabweisend Verschiedenes |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, wasserfeste etiketten, herma wasserfeste etiketten, Zubehör, Beschriftungsgeräte, Bürotechnik |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 15,82* | € 22,01* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 15,81* | € 22,03* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 15,83* | € 22,12* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 16,03* | € 22,29* | | | | Lager 7405 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 23,83* | € 32,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|