Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-996778180 Herst.-Nr.: 4575 EAN/GTIN: 4008705045759 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HERMA Special Matt selbstklebend entfernbarer Klebstoff weiß 99.1 x 67.7 mm 160 Etiketten 20 Bogen x 8 Artikeldetails: - Produktbeschreibung: HERMA Special - Etiketten - matt - 160 Etikett(en) - 99.1 x 67.7 mm Produkttyp: Etiketten Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Selbstklebend, entfernbarer Klebstoff Mediengröße: 99.1 x 67.7 mm Drucktechnologie: Laser Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 8 Anz. Medien mit Karten: 20 Bogen Enthaltene Menge: 160 Etikett(en)
HERMA Special Matt selbstklebend entfernbarer Klebstoff weiß 99.1 x 67.7 mm 160 Etiketten 20 Bogen x 8 Produktbeschreibung: – Weiße matte Folien–Etiketten auf A4–Blättern, selbstklebend, wiederablösbar – Ideal für temporäre Auszeichnungen, stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: für Produktauszeichnungen, als Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis– und Warnschilder, für wechselnde Informationen in Lager und Produktion – Besonders stark haftend, dabei wiederablösbar ohne Kleberückstände zu hinterlassen – Strapazierfähige Oberfläche, wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von –30 bis +80 °C – Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage – Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer – Nicht für Inkjetdrucker geeignet – Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Technische Details: Media Ausführung der Oberfläche Matt Klebstofftyp Selbstklebend, entfernbarer Klebstoff Mediengrößen 99.1 x 67.7 mm Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle 8 Anz. Medien mit Karten 20 Bogen Enthaltene Menge 160 Etikett(en) Merkmale Ölresistent, UV–beständig, wetterbeständig, schmutzabweisend Verschiedenes |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, wasserfeste etiketten, herma wasserfeste etiketten, Zubehör, Beschriftungsgeräte, Bürotechnik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 15,92* | € 22,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 15,95* | € 22,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 16,01* | € 22,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 16,69* | € 23,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7405 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 23,85* | € 32,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|