Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Papier matt selbstklebend entfernbarer Klebstoff weiß 63.5 x 46.6 mm 1800 Etiketten 100 Bogen x 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Papier matt selbstklebend entfernbarer Klebstoff weiß 63.5 x 46.6 mm 1800 Etiketten 100 Bogen x 18
HERMA Special Papier matt selbstklebend entfernbarer Klebstoff weiß 63.5 x 46.6 mm 1800 Etiketten 100 Bogen x 18
Artikel-Nr.:
     7405B-996778194
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10302
EAN/GTIN:
     4008705103022
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

HERMA Special Papier matt selbstklebend entfernbarer Klebstoff weiß 63.5 x 46.6 mm 1800 Etiketten 100 Bogen x 18

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - Etiketten - matt - 1800 Etikett(en) - 63.5 x 46.6 mm Produkttyp: Etiketten Produktmaterial: Papier Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Selbstklebend, entfernbarer Klebstoff Mediengröße: 63.5 x 46.6 mm Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 18 Anz. Medien mit Karten: 100 Bogen Enthaltene Menge: 1800 Etikett(en) Produkt-Recycling-Inhalt: 100 %

HERMA Special Papier matt selbstklebend entfernbarer Klebstoff weiß 63.5 x 46.6 mm 1800 Etiketten 100 Bogen x 18

Produktbeschreibung:

Selbstklebende Etiketten auf A4–Blättern. Mit Movables®–Technology: sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Untergrund zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit–zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton.

– Ablösbare Etiketten auf A4–Blättern. Mit Movables®–Technology: rückstandsfrei abziehbar und wieder haftend.
– Ideal zur flexiblen Beschriftung, für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen
– Sicher haftend auf unterschiedlichen Oberflächen (glatt, trocken, staubfrei, unbeschädigt)
– Rückstandsfrei abziehbar ohne Beschädigung des Untergrunds, repositionierbar und mehrfach wieder haftend
– Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Merkmale
Form
Abgerundetes Rechteck
Klebetyp
Entfernbar
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Oberflächentyp
Matte
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
wiederverwendbar
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1800 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
18 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
1,07 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
63,5 mm
Höhe
46,6 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 17,76*
€ 24,24*
€ 6,78*
ab € 17,83*
€ 24,49*
10 Tage
100
€ 5,87*
ab € 17,91*
€ 24,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 18,93*
€ 25,63*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 26,08*
€ 34,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.