Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Premium Permanenter Klebstoff weiß A3 297 x 420 mm 100 Stck. Bogen x 1 Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Premium Permanenter Klebstoff weiß A3 297 x 420 mm 100 Stck. Bogen x 1 Etiketten
HERMA Premium Permanenter Klebstoff weiß A3 297 x 420 mm 100 Stck. Bogen x 1 Etiketten
Artikel-Nr.:
     7405B-996778203
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8692
EAN/GTIN:
     4008705086929
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

HERMA Premium Permanenter Klebstoff weiß A3 297 x 420 mm 100 Stck. Bogen x 1 Etiketten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Premium - Etiketten - 100 Stck. - A3 Produkttyp: Etiketten Klebstofftyp: Permanenter Klebstoff Mediengröße: A3 (297 x 420 mm) Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Format Medien mit Karten: A3 (297 x 420 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 1 Anz. Medien mit Karten: 100 Bogen Enthaltene Menge: 100 Stck.

HERMA Premium Permanenter Klebstoff weiß A3 297 x 420 mm 100 Stck. Bogen x 1 Etiketten

Produktbeschreibung:

Selbstklebende Etiketten auf A3–Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser– und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high–speed–fähig durch extra starken Spezialverbund, Top–Planlage und Rundum–Sicherheitskante. Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten – einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, PEFC–zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton.

– Premium Etiketten auf A3–Blättern, schnell und sicher permanent haftend. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Werbung, Poster, Schilder, Plakate, z. B. auf Messen und in Verkaufsräumen
– Perfekt für alle Laser– und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
– High–Speed–fähig und garantiert staufrei durch extra starken Spezialverbund und Top–Planlage
– Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten – einfaches Aufkleben
– Umweltschonend und nachhaltig: PEFC–zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Merkmale
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Produktfarbe
Weiß
Format
A3
Material
Papier
Oberflächentyp
Matte
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
100 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
1 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Paketgewicht
2,05 kg
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
29,7 cm
Bogenlänge
42 cm

Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 31,32*
€ 41,58*
2 Tage
2
pro Packung
€ 4,90*
ab € 31,97*
€ 42,43*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 32,10*
€ 42,62*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 34,02*
€ 44,77*
Lager 7405
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 43,77*
€ 57,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
8694
ab € 59,89*
Zubehör
Herma
8864
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.