Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Premium Papier matt permanent selbstklebend weiß 88.9 x 33.8 mm 1600 Etiketten 100 Bogen x 16 laminierte Adressetiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Premium Papier matt permanent selbstklebend weiß 88.9 x 33.8 mm 1600 Etiketten 100 Bogen x 16 laminierte Adressetiketten
HERMA Premium Papier matt permanent selbstklebend weiß 88.9 x 33.8 mm 1600 Etiketten 100 Bogen x 16 laminierte Adressetiketten
Artikel-Nr.:
     7405B-996778216
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4479
EAN/GTIN:
     4008705044790
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

HERMA Premium Papier matt permanent selbstklebend weiß 88.9 x 33.8 mm 1600 Etiketten 100 Bogen x 16 laminierte Adressetiketten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Premium - laminierte Adressetiketten - matt - 1600 Etikett(en) - 88.9 x 33.8 mm Produkttyp: Laminierte Adressetiketten Produktmaterial: Papier Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: 88.9 x 33.8 mm Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 16 Anz. Medien mit Karten: 100 Bogen Enthaltene Menge: 1600 Etikett(en) Produkt-Recycling-Inhalt: 100 %

HERMA Premium Papier matt permanent selbstklebend weiß 88.9 x 33.8 mm 1600 Etiketten 100 Bogen x 16 laminierte Adressetiketten

Produktbeschreibung:

Selbstklebende Etiketten auf A4–Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser– und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high–speed–fähig durch extra starken Spezialverbund, Top–Planlage und Rundum–Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten – einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, PEFC–zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton.

– Premium Adressetiketten auf A4–Blättern, schnell und sicher permanent haftend
– Perfekt für alle Laser– und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
– High–Speed–fähig und garantiert staufrei durch extra starken Spezialverbund und Top–Planlage
– Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten – einfaches Aufkleben
– Umweltschonend und nachhaltig: PEFC–zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber

Technische Details:

Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Oberflächentyp
Matte
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Abgerundetes Rechteck
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
16 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
1600 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
8,89 cm
Etikettenhöhe
3,38 cm
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
1 kg
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC

Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,27*
€ 22,00*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 16,35*
€ 22,03*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 16,61*
€ 22,27*
pro Paket
€ 4,75*
ab € 16,96*
€ 22,74*
Lager 7405
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 25,06*
€ 33,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
8635
ab € 2,73*
Zubehör
Herma
4434
ab € 5,80*
Zubehör
Herma
4439
ab € 22,90*
Zubehör
Herma
4433
ab € 5,77*
Zubehör
Herma
4444
ab € 5,72*
Zubehör
Herma
4442
ab € 5,67*
Zubehör
Herma
4438
ab € 20,35*
Zubehör
Herma
4443
ab € 5,80*
Zubehör
Herma
4340
ab € 3,99*
Zubehör
Herma
4341
ab € 5,07*
Zubehör
Herma
4331
ab € 21,41*
Zubehör
Herma
4332
ab € 28,50*
Zubehör
Herma
4300
ab € 4,34*
Zubehör
Herma
4311
ab € 15,59*
Zubehör
Herma
4301
ab € 4,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.