Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Matt selbstklebend durchsichtig 99.1 x 38.1 mm 350 Etiketten 25 Bogen x 14 Adressetiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Matt selbstklebend durchsichtig 99.1 x 38.1 mm 350 Etiketten 25 Bogen x 14 Adressetiketten
HERMA Special Matt selbstklebend durchsichtig 99.1 x 38.1 mm 350 Etiketten 25 Bogen x 14 Adressetiketten
Artikel-Nr.:
     7405B-996778261
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8671
EAN/GTIN:
     4008705086714
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

HERMA Special Matt selbstklebend durchsichtig 99.1 x 38.1 mm 350 Etiketten 25 Bogen x 14 Adressetiketten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - Adressetiketten - matt - 350 Etikett(en) - 99.1 x 38.1 mm Produkttyp: Adressetiketten Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Selbstklebend Mediengröße: 99.1 x 38.1 mm Drucktechnologie: Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Durchsichtig Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 14 Anz. Medien mit Karten: 25 Bogen Enthaltene Menge: 350 Etikett(en)

HERMA Special Matt selbstklebend durchsichtig 99.1 x 38.1 mm 350 Etiketten 25 Bogen x 14 Adressetiketten

Produktbeschreibung:

Transparente matte Folien–Etiketten auf A4–Blättern, selbstklebend. Perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen, ideal auf farbigem Untergrund, Glas, Porzellan, für repräsentative Unterlagen, Aktualisierungen oder zum Adressieren. No Label–Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet.

– Transparente matte Folien–Etiketten auf A4–Blättern, selbstklebend
– Perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen, ideal auf farbigem Untergrund, Glas, Porzellan, für repräsentative Unterlagen, Aktualisierungen oder zum Adressieren
– No Label–Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt
– Wasserfest, Öl und Schmutz abweisend
– Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer – nicht für Inkjetdrucker geeignet

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Paketgewicht
375 g
Etikettenhöhe
3,81 cm
Verpackungstiefe
8 mm
Etikettenbreite
9,91 cm
Verpackungshöhe
325 mm
Verpackungsbreite
212 mm
Lieferumfang
Haftetiketten pro Blatt
14 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
350 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Funktionen
Produktfarbe
Transparent
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Abgerundetes Rechteck
Oberflächentyp
Matte
Wetterfest
Ja
Drucktechnologie
Laser
Ursprungsland
Deutschland

Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 15,79*
€ 22,05*
1
€ 6,78*
ab € 15,82*
€ 22,08*
1
€ 5,50*
ab € 15,38*
€ 22,09*
10 Tage
100
1
€ 5,87*
ab € 15,84*
€ 22,16*
Lager 7405
nicht lagernd
1
€ 1,00*
ab € 23,80*
€ 32,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.