HERMA Premium Papier matt permanent selbstklebend weiß 105 x 42 mm 1400 Etiketten 100 Bogen x 14 laminierte
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: HERMA Premium - laminierte Etiketten - matt - 1400 Etikett(en) - 105 x 42 mm Produkttyp: Laminierte Etiketten Produktmaterial: Papier Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: 105 x 42 mm Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 14 Anz. Medien mit Karten: 100 Bogen Enthaltene Menge: 1400 Etikett(en) Produkt-Recycling-Inhalt: 100 %
HERMA Premium Papier matt permanent selbstklebend weiß 105 x 42 mm 1400 Etiketten 100 Bogen x 14 laminierte
Produktbeschreibung:
Garantiert staufrei: TÜV SÜD bestätigt störungsfreies
Drucken auf allen Laser– und InkjetdruckernBesonders
schnell und sicher haftend,
auch auf kühlen und feuchten OberflächenBrillant
und konturenscharfes Druckergebnis dank extrem
hohem WeißegradGarantiert staufrei: TÜV SÜD bestätigt
störungsfreies Drucken auf allen Laser– und InkjetdruckernBesonders
schnell und sicher haftend,
auch auf kühlen und feuchten OberflächenBrillant
und konturenscharfes Druckergebnis dank extrem
hohem WeißegradSelbstklebende Etiketten auf A4–Blättern,
permanent haftend. Perfekt für alle Laser– und
Inkjetdrucker,
Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert
staufrei und high–speed–fähig durch extra stark
en Spezialverbund,
Top–Planlage und Rundum–Sicherheitskante. Problemloser
Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker
getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD.
Hoher Weißegrad und gleichm äßige Oberfläche für
beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe.
Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben.
Besonders schnell und sicher haftend, auch auf
kühlen und feuchten Oberflächen.
Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht,
FSC® Mix Credit–zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber.
Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier,
Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen:
www.herma.de/software.
Technische Details:
Media
Medientyp
Laminierte Etiketten
Ausführung der Oberfläche
Matt
Klebstofftyp
Permanent selbstklebend
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Format Medien mit Karten
A4 (210 x 297 mm)
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
14
Anz. Medien mit Karten
100 Bogen
Enthaltene Menge
1400 Etikett(en)
Merkmale
Rechtwinklige Ecken, chlorfrei
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001:2008
Produkt–Recycling–Inhalt
100 %
Umweltschutzstandards