Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Matt permanent selbstklebend weiß 66 x 33.8 mm 600 Etiketten 25 Bogen x 24 Folienetiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Matt permanent selbstklebend weiß 66 x 33.8 mm 600 Etiketten 25 Bogen x 24 Folienetiketten
HERMA Special Matt permanent selbstklebend weiß 66 x 33.8 mm 600 Etiketten 25 Bogen x 24 Folienetiketten
Artikel-Nr.:
     7405B-996778340
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4691
EAN/GTIN:
     4008705046916
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett

HERMA Special Matt permanent selbstklebend weiß 66 x 33.8 mm 600 Etiketten 25 Bogen x 24 Folienetiketten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - Folienetiketten - matt - 600 Etikett(en) - 66 x 33.8 mm Produkttyp: Folienetiketten Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: 66 x 33.8 mm Drucktechnologie: Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 24 Anz. Medien mit Karten: 25 Bogen Enthaltene Menge: 600 Etikett(en)

HERMA Special Matt permanent selbstklebend weiß 66 x 33.8 mm 600 Etiketten 25 Bogen x 24 Folienetiketten

Produktbeschreibung:

Weiße matte Folien–Etiketten auf A4–Blättern, selbstklebend. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis– und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, besonders stark haftend, UV– und alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von –30 bis +80 °C, seewasserfest. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet.

– Weiße strapazierfähige Folien–Etiketten auf A4–Blättern, selbstklebend
– Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis– und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion
– Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend
– Besonders stark haftend, temperaturbeständig von –30 bis +80 °C
– Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer – nicht für Inkjetdrucker geeignet
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht & Abmessungen
Etikettenhöhe
3,38 cm
Etikettenbreite
6,6 cm
Verpackungsinformation
Paketgewicht
396 g
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Verpackungsbreite
212 mm
Lieferumfang
Haftetiketten pro Blatt
24 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
600 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Funktionen
Produktfarbe
Weiß
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Rechteck
Oberflächentyp
Matte
Wasserfest
Ja
Format
A4
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Wetterfest
Ja
Drucktechnologie
Laser

Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Packung
€ 4,90*
ab € 18,25*
€ 24,93*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 18,37*
€ 25,04*
1 Tag
23
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,28*
€ 25,96*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,31*
€ 26,13*
Lager 7405
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 27,32*
€ 36,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.