Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Matt selbstklebend durchsichtig 63.5 x 38.1 mm 525 Etiketten 25 Bogen x 21 Adressetiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Matt selbstklebend durchsichtig 63.5 x 38.1 mm 525 Etiketten 25 Bogen x 21 Adressetiketten
HERMA Special Matt selbstklebend durchsichtig 63.5 x 38.1 mm 525 Etiketten 25 Bogen x 21 Adressetiketten
Artikel-Nr.:
     7405B-996778516
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8670
EAN/GTIN:
     4008705086707
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

HERMA Special Matt selbstklebend durchsichtig 63.5 x 38.1 mm 525 Etiketten 25 Bogen x 21 Adressetiketten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - Adressetiketten - matt - 525 Etikett(en) - 63.5 x 38.1 mm Produkttyp: Adressetiketten Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Selbstklebend Mediengröße: 63.5 x 38.1 mm Drucktechnologie: Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Durchsichtig Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 21 Anz. Medien mit Karten: 25 Bogen Enthaltene Menge: 525 Etikett(en)

HERMA Special Matt selbstklebend durchsichtig 63.5 x 38.1 mm 525 Etiketten 25 Bogen x 21 Adressetiketten

Produktbeschreibung:

Transparente matte Folien–Etiketten auf A4–Blättern, selbstklebend. Perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen, ideal auf farbigem Untergrund, Glas, Porzellan, für repräsentative Unterlagen, Aktualisierungen oder zum Adressieren. No Label–Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet.

– Transparente matte Folien–Etiketten auf A4–Blättern, selbstklebend
– Perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen, ideal auf farbigem Untergrund, Glas, Porzellan, für repräsentative Unterlagen, Aktualisierungen oder zum Adressieren
– No Label–Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt
– Wasserfest, Öl und Schmutz abweisend
– Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer – nicht für Inkjetdrucker geeignet
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Paketgewicht
407 g
Etikettenhöhe
3,81 cm
Verpackungstiefe
8 mm
Etikettenbreite
6,35 cm
Verpackungshöhe
325 mm
Verpackungsbreite
212 mm
Lieferumfang
Haftetiketten pro Blatt
21 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
525 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Funktionen
Produktfarbe
Transparent
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Abgerundetes Rechteck
Oberflächentyp
Matte
Wetterfest
Ja
Drucktechnologie
Laser
Ursprungsland
Deutschland

Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,60*
€ 21,40*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 15,65*
€ 21,42*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,76*
€ 21,45*
8 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,77*
€ 21,60*
Lager 7405
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 23,71*
€ 31,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
8635
ab € 2,73*
Zubehör
Herma
4434
ab € 5,80*
Zubehör
Herma
4439
ab € 22,90*
Zubehör
Herma
4433
ab € 5,77*
Zubehör
Herma
4444
ab € 5,72*
Zubehör
Herma
4442
ab € 5,67*
Zubehör
Herma
4438
ab € 20,35*
Zubehör
Herma
4443
ab € 5,80*
Zubehör
Herma
4340
ab € 3,99*
Zubehör
Herma
4341
ab € 5,07*
Zubehör
Herma
4331
ab € 21,41*
Zubehör
Herma
4332
ab € 28,50*
Zubehör
Herma
4300
ab € 4,34*
Zubehör
Herma
4311
ab € 15,59*
Zubehör
Herma
4301
ab € 4,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.