HERMA Special Polyester matt permanent selbstklebend Silber 63.5 x 29.6 mm 675 Etiketten 25 Bogen x 27 Folienetiketten
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: HERMA Special - Folienetiketten - matt - 675 Etikett(en) - 63.5 x 29.6 mm Produkttyp: Folienetiketten Produktmaterial: Polyester Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: 63.5 x 29.6 mm Drucktechnologie: Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Silber Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 27 Anz. Medien mit Karten: 25 Bogen Enthaltene Menge: 675 Etikett(en)
HERMA Special Polyester matt permanent selbstklebend Silber 63.5 x 29.6 mm 675 Etiketten 25 Bogen x 27 Folienetiketten
Produktbeschreibung:
Für dauerhafte Kennzeichnung von Inventar, Eigentum
und Bauteilen,
äußerst strapazierfähig, alterungs–/temperatur–/UV–beständigExtrem
stark haftend,
auch auf kritischen Oberflächen, hochwertige EdelstahloptikGeeignet
für Laserdrucker und Kopierer – nicht für Farblaserdrucker
und InkjetdruckerFür dauerhafte Kennzeichnung von Inventar,
Eigentum und Bauteilen, äußerst strapazierfähig,
alterungs–/temperatur–/UV–beständigExtrem stark haftend,
auch auf kritischen Oberflächen, hochwertige EdelstahloptikGeeignet
für Laserdrucker und Kopierer – nicht für Farblaserdrucker
und InkjetdruckerSilberfarbene Etiketten aus matter
Polyesterfolie,
auf A4–Blättern, selbstklebend. Ideal zur dauerhaften
Bauteilekennzeichnung,
als Typenschilder und zur Inventarisierung. Hochwertige
Edelstahloptik.
Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend,
reißfest, abwaschbar, temperaturbeständig von
–40 bis +150 °C.
Extrem stark haftend, auch auf rauen oder kritischen Oberflächen.
Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante
und optimale Planlage.
Für Laserdrucker und Kopierer. Nicht für Inkjetdrucker,
Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Kostenlose
Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Technische Details:
Media
Ausführung der Oberfläche
Matt
Klebstofftyp
Permanent selbstklebend
Mediengrößen
63.5 x 29.6 mm
Format Medien mit Karten
A4 (210 x 297 mm)
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
27
Anz. Medien mit Karten
25 Bogen
Enthaltene Menge
675 Etikett(en)
Merkmale
Ölresistent, wetterbeständig, reißfest, Rechtwinklige Ecken, schmutzabweisend, verschleißfest
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001:2008