Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Polyester matt selbstklebend Silber A6 105 x 148 mm 100 Etiketten 25 Bogen x 4 Folienetiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Polyester matt selbstklebend Silber A6 105 x 148 mm 100 Etiketten 25 Bogen x 4 Folienetiketten
HERMA Special Polyester matt selbstklebend Silber A6 105 x 148 mm 100 Etiketten 25 Bogen x 4 Folienetiketten
Artikel-Nr.:
     7405B-996778552
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4216
EAN/GTIN:
     4008705042161
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett

HERMA Special Polyester matt selbstklebend Silber A6 105 x 148 mm 100 Etiketten 25 Bogen x 4 Folienetiketten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - Folienetiketten - matt - 100 Etikett(en) - A6 Produkttyp: Folienetiketten Produktmaterial: Polyester Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Selbstklebend Mediengröße: A6 (105 x 148 mm) Drucktechnologie: Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Silber Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 4 Anz. Medien mit Karten: 25 Bogen Enthaltene Menge: 100 Etikett(en)

HERMA Special Polyester matt selbstklebend Silber A6 105 x 148 mm 100 Etiketten 25 Bogen x 4 Folienetiketten

Produktbeschreibung:

Silberfarbene Etiketten aus matter Polyesterfolie, auf A4–Blättern, selbstklebend. Ideal zur dauerhaften Bauteilekennzeichnung, als Typenschilder und zur Inventarisierung. Hochwertige Edelstahloptik. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, reißfest, abwaschbar, temperaturbeständig von –40 bis +150 °C. Extrem stark haftend, auch auf rauen oder kritischen Oberflächen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet.

– Silberfarbene Etiketten aus matter Polyesterfolie, auf A4–Blättern, selbstklebend
– Ideal zur dauerhaften Bauteilekennzeichnung, als Typenschilder und zur Inventarisierung
– Hochwertige Edelstahloptik, Öl und Schmutz abweisend, reißfest
– Extrem stark haftend, temperaturbeständig von –40 bis +150 °C
– Für monochrome Laserdrucker und Kopierer
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Technische Eigenschaften
film
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht & Abmessungen
Bogenbreite
21 cm
Bogenlänge
29,7 cm
Etikettenhöhe
14,8 cm
Etikettenbreite
10,5 cm
Verpackungsinformation
Paketgewicht
417 g
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Verpackungsbreite
212 mm
Lieferumfang
Haftetiketten pro Blatt
4 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
100 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Funktionen
Produktfarbe
Silber
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Rechteck
Oberflächentyp
Matte
Material
Polyester
Format
A4
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Wetterfest
Ja
Drucktechnologie
Laser

Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 19,52*
€ 26,44*
1
€ 6,78*
ab € 19,46*
€ 26,48*
10 Tage
100
1
€ 5,87*
ab € 19,45*
€ 26,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 20,46*
€ 27,61*
Lager 7405
2
1
€ 1,00*
ab € 27,58*
€ 36,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.