Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne Smart Home 4.3 dBi ungerichtet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Antenne Smart Home 4.3 dBi ungerichtet Schwarz
Delock Antenne Smart Home 4.3 dBi ungerichtet Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-996860605
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88968
EAN/GTIN:
     4043619889686
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GPS Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne

Delock Antenne Smart Home 4.3 dBi ungerichtet Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock Antenne Produkttyp: Antenne Farbe: Schwarz Bestimmt für: Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home Kompatibilität: UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, 802.11 b/g/n Frequenzbereich: 1.71 - 2,17 GHz, 902 - 928 MHz, 2.3 - 2,7 GHz, 868 MHz, 699 - 960 MHz, 2.405 - 2,480 GHz Antennengewinn: 4.3 dBi Richtwirkung: Ungerichtet

Delock Antenne Smart Home 4.3 dBi ungerichtet Schwarz

Produktbeschreibung:

Antennen–Anschluss: SMA–Stecker · Antennen–Bauform: Stab–Antenne · Einsatzort: Innenbereich · Gewicht: 21 g · Netzwerkgeräte–Art (Kategorisierung): WLAN Stab–Antenne · Produktabmessung, Höhe: 136 mm · Signalgewinn (max.): 4.3 dB · Temperaturbereich: –20°C ~ 65 °C · WLAN–Frequenz: 2,4 GHz · Weitere technische Daten: ZigBee 868 MHz, 902 ~ 928 MHz, 2405 ~ 2480 MHz · LTE Band 1–10/12–14/17–20/25–30/33–41/44 · GSM 750/810/850/7405–9001800/1900 · UMTS Band: I–VI/VIII–X/XIII–XIX · Bluetooth · 699 – 960 MHz, 1710 – 2170 MHz, 2300 – 2700 Mhz · Polarisation: linear vertikal · Impedanz: 50 Ohm · VSRW: 3,5 : 1 max. · Ø: 20,1 mm · Ø SMA Stecker: 10,1 mm.

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Gewicht
20,5 g
Höhe
135,6 mm
Breite
20,1 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–20 – 65 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Antenne Steckertyp
SMA
Spannung Stellung–Welle Verhältnis (VSWR)
3.5:1
Polarisation
Vertikale Polarisation
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Leistung
Netzstandard
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Antenne Zunahmeniveau (max)
4,3 dBi
Impedanz
50 Ohm

Weitere Suchbegriffe: Mobilfunk-Antenne, Rundstrahlantenne, UMTS Antenne, WLAN Antenne, delock lte antenne, lte antenne, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,21*
€ 9,04*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,22*
€ 9,06*
€ 6,70*
ab € 6,86*
€ 9,93*
4 Tage
24
€ 9,90*
ab € 7,30*
€ 10,56*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 14,98*
€ 20,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.