Delock LoRa 868 MHz Antenne 13.5 m Dipol 3 dBi ungerichtet Innen / Außen Schwarz
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Delock LoRa 868 MHz - Antenne Produkttyp: Antenne Länge: 13.5 m Produktmaterial: ABS-Kunststoff Farbe: Schwarz Formfaktor: Dipol Platzierung / Montage der Antenne: Innen / Außen Kompatibilität: ZigBee, Z-Wave Frequenzbereich: 860 - 870 MHz Antennengewinn: 3 dBi Richtwirkung: Ungerichtet
Delock LoRa 868 MHz Antenne 13.5 m Dipol 3 dBi ungerichtet Innen / Außen Schwarz
Produktbeschreibung:
Kurzbeschreibung Diese Antenne von Delock ermöglicht
die Nutzung des 868 MHz Bandes im Innen– und Außenbereich.
Technische Daten • Anschluss: 1 x SMA Stecker •
Frequenzbereich: 860 – 870 MHz • ZigBee 868 MHz ,
Z–Wave 868 MHz • Antennengewinn: 3 dBi •
Impedanz: 50 Ohm • Effizienz: 45,91 % •
VSWR: 1,5 • Polarisation: vertikal •
Betriebstemperatur: –20 °C ~ 65 °C • Gehäusematerial: ABS •
Farbe: schwarz • Antennenlänge: ca. 13,5
cm Systemvoraussetzungen •
Gerät mit einer freien SMA Buchse Verpackungsinhalt •
Antenne Verpackung • Retail Box
Technische Details:
Allgemein
Produktmaterial
ABS–Kunststoff
Antenne
Platzierung / Montage der Antenne
Innen / Außen
Kompatibilität
ZigBee, Z–Wave
Frequenzbereich
860 – 870 MHz
Stehwellenverhältnis
1.5:1
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x SMA Stecker
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Vertikale Polarisierung, Kippgelenk
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C