DIGITUS 1,25 Gbps Kupfer SFP-Modul RJ45 GigE 10Base-T 100Base-TX 1000Base-T RJ-45 bis zu 100 m
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: DIGITUS Professional DN-81005 - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE Gerätetyp: SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - RJ-45 Formfaktor: Plug-in-Modul Verdrahtungstyp: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T Datenübertragungsrate: 1.25 Gbps Data Link Protocol: 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE Maximaler Übertragungsbereich: 100 m Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 1,5 cm x 7 cm x 1,5 cm Gewicht: 15.75 g
DIGITUS 1,25 Gbps Kupfer SFP–Modul RJ45 GigE 10Base–T 100Base–TX 1000Base–T RJ–45 bis zu 100 m
Produktbeschreibung:
Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) ModulKompatibel
zu folgenden Herstellern: Allied Telesis,
Allnet, Avaya, CISCO, D–Link, Edimax, FINISAR,
FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One,
PLANET, Tenda, TP–Link, TRENDnet, Mikrotik , ENTERASYS,
RIVERSTONE , Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTEBis zu
1,25 Gbps bidirektionale maximale DatenrateEntspricht
dem IEEE 802.3z Gigabit StandardHohe Qualität
und höchste AusfallsicherheitLeichte Plug and
Play–InstallationMSA (Multi Source Agreement)
kompatibelHot pluggable – Installation im laufenden
Betrieb möglichAuto MDI/MDI–XAnschluss: 1x RJ45,
CAT 5Distanz: bis zu 100 mBetriebstemperatur:
0 °C ~ 70 °CDie Plug and Play Erweiterung für
Ihren Netzwerkswitch– Erweitern Sie Ihren Netzwerkswitch
mit freien SFP–Ports um zusätzliche RJ–45 Anschlüsse–
Kompatibel zu den gängisten Netzwerkswitch Herstellern–
Hot pluggable – Installation im laufenden Betrieb
möglich– Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °CDie DIGITUS®
Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste
Qualität und Zuverlässigkeit.
Das Modul bietet die perfekte Möglichkeit Ihren
Gigabit Netzwerkswitch mit einem freien SFP Uplink
Port um einen zusätzlichen RJ45–Anschluss zu erweitern.
Dank der Hot–Plug Fähigkeit, können Sie das Modul
ohne Unterbrechung des Netzwerkverkehrs oder einen
Geräteneustart installieren.
Die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)–Standard
sorgt zudem für eine Kompatibilität mit den gängisten
Netzwerkswitch Herstellern.
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
SFP (Mini–GBIC)–Transceiver–Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
10Base–T, 100Base–TX, 1000Base–T
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Datenübertragungsrate
1.25 Gbps
Maximaler Übertragungsbereich
100 m
Leistungsmerkmale
Austausch von Hot–Swap–Modulen, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3z
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10Base–T/100Base–TX/1000Base–T – RJ–45 weiblich
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, MSA
Abmessungen und Gewicht