Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Verlängerungskabel für Lüfterspannungsversorgung Molex 3-polig W bis M 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Verlängerungskabel für Lüfterspannungsversorgung Molex 3-polig W bis M 60 cm
InLine Verlängerungskabel für Lüfterspannungsversorgung Molex 3-polig W bis M 60 cm
Artikel-Nr.:
     7405B-996864577
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33328L
EAN/GTIN:
     4043718032259
Suchbegriffe:
Lüfter Adapterkabel
lüfter adapterkabel

InLine Verlängerungskabel für Lüfterspannungsversorgung Molex 3-polig W bis M 60 cm

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Verlängerungskabel für Lüfterspannungsversorgung - Molex, 3-polig zu Molex, 3-polig - 60 cm Typ: Verlängerungskabel für Lüfterspannungsversorgung Länge: 60 cm Anschluss: Molex, 3-polig - weiblich Stecker (zweites Ende): Molex, 3-polig - männlich

InLine Verlängerungskabel für Lüfterspannungsversorgung Molex 3–polig W bis M 60 cm

Produktbeschreibung:

Lüfterkabelverlängerung 0,30m
  • 3pol. Molex Stecker an 3pol. Molex Buchse
  • das Tachosignal wird mit verlängert

  • Hersteller–Nr.: 33328L
  • EAN Code: 7405–4043717405–8032259
  • Farbe: Mehrfarbig
  • Höhe Verpackung: 0,009 m
  • Variante: Das Tachosignal wird mit verlängert
  • UL: Nein
  • Länge: 0,60 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0001 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20101A
  • Länge Verpackung: 0,175 m
  • Breite Verpackung: 0,090 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–005000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Signal: Strom
  • Gewicht: 0,010 kg
  • Seite A: 3pol Molex Buchse
  • Seite B: 3pol Molex Stecker

Technische Details:

Allgemein
Typ
Verlängerungskabel für Lüfterspannungsversorgung
Länge
60 cm
Konnektivität
Anschluss
Molex, 3–polig – weiblich
Stecker (zweites Ende)
Molex, 3–polig – männlich

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 1,93*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,67*
€ 9,76*
Lager 7405
1427
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,55*
€ 15,03*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,87*
€ 18,29*
6 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 68,32*
€ 88,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.