Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Premium Cat.8.1 Patchkabel schwarz 15.00m patch cable black 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Premium Cat.8.1 Patchkabel schwarz 15.00m patch cable black 15m
LogiLink Premium Cat.8.1 Patchkabel schwarz 15.00m patch cable black 15m
Artikel-Nr.:
     7405B-996960514
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ8103S
EAN/GTIN:
     4052792052152
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

LogiLink Premium Cat.8.1 Patchkabel schwarz 15.00m patch cable black 15m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LogiLink Patch-Kabel - 15 m - Schwarz Typ: Patch-Kabel - CAT 8.1 Technologie: SFTP, PiMF Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Halogenfrei, geformt, rund, ohne Haken, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, PoE++-kompatibel Länge: 15 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Schwarz

LogiLink Premium Cat.8.1 Patchkabel schwarz 15.00m patch cable black 15m

Produktbeschreibung:

AWG: 26 · Anschluss–Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45–Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45–Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Anzahl Anschlüsse (Details): 2 · Farbe: schwarz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter–Material: Kupfer · Kabel–Anwendung: Netzwerk · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabel–Besonderheiten: Geflechtschirm,Halogenfrei · Kabel–Form: rund · Kabellänge: 15.00 m · Netzwerk–Spezifikation: CAT 8.1 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 8.1
Technologie
SFTP, PiMF
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, rund, ohne Haken, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, PoE++–kompatibel
Länge
15 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, ISO/IEC 11801

Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel 15m schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
€ 9,90*
ab € 8,95*
€ 12,73*
€ 6,78*
ab € 10,24*
€ 14,01*
€ 5,50*
ab € 9,65*
€ 14,45*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 16,54*
€ 22,99*
€ 6,90*
ab € 13,59*
€ 27,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ8022S
ab € 1,33*
Sonstiges
LogiLink
CQ8023S
ab € 1,31*
Sonstiges
LogiLink
CQ8026S
ab € 1,32*
Sonstiges
LogiLink
CQ8032S
ab € 1,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ8033S
ab € 1,63*
Sonstiges
LogiLink
CQ8036S
ab € 1,66*
Sonstiges
LogiLink
CQ8042S
ab € 1,94*
Sonstiges
LogiLink
CQ8043S
ab € 1,96*
Sonstiges
LogiLink
CQ8046S
ab € 1,94*
Sonstiges
LogiLink
CQ8052S
ab € 2,22*
Sonstiges
LogiLink
CQ8053S
ab € 2,22*
Sonstiges
LogiLink
CQ8056S
ab € 2,22*
Sonstiges
LogiLink
CQ8062S
ab € 2,76*
Sonstiges
LogiLink
CQ8063S
ab € 2,80*
Sonstiges
LogiLink
CQ8066S
ab € 2,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.