Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Monitor-Schreibtischhalterung neig/schwenk 13-27"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Monitor-Schreibtischhalterung neig/schwenk 13-27"
LogiLink Monitor-Schreibtischhalterung neig/schwenk 13-27"
Artikel-Nr.:
     7405B-997033774
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0076
EAN/GTIN:
     4052792054194
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm

LogiLink Monitor-Schreibtischhalterung neig/schwenk 13-27"

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LogiLink Befestigungskit - einstellbarer Arm - für Monitor - metallisch grau Produkttyp: Befestigungskit (einstellbarer Arm) - Tischmontage Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 39,6 cm x 16 cm x 55,3 cm Neigung: -35 ° bis 35 ° Rotation: -180° bis 180° Drehen: -90° bis 90° Anpassungen: Neigung, schwenken, Drehung Gewicht: 3,1 kg Empfohlene Verwendung: Monitor Empfohlene Display-Größe: 33-68,6 cm (13"-27") VESA-Halterung: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm Max. Ladegewicht: 8 kg Material: Aluminium, Stahl Farbe: Metallisch grau Packungsinhalt: Tischklemme, Tüllenhalterung

LogiLink Monitor–Schreibtischhalterung neig/schwenk 13–27"

Produktbeschreibung:

Produktinformationen "Monitor–Schreibtischhalterung, neigbar –35°/+35°, schwenkbar"
Befestigen Sie Ihren TV– und Computer–Monitor direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen.

– Passend für 13–27" LCD, LED, PC und TV Monitore
– Tragkraft: Max. 8 kg / 17.6 lbs
– Montageart: Neigbar –35°/+35°, schwenkbar –90°/+90°, drehbar –180°/+180°
– VESA Kompatibilität: 75x75, 100x100
– Halterung aus Aluminium
– Einfaches Kabelmanagement hält alles übersichtlich
– Volle Bewegung, einfach einzustellen und ohne Werkzeug
– Zwei Montagemöglichkeiten: Sowohl Tischklemme als auch Tülle sind im Lieferumfang enthalten

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Höhe
396 mm
Breite
553 mm
Tiefe
160 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
VESA–Halterung enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Black,Stainless steel
Einfache Installation
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
–35 – 35 °
Drehungswinkel
180 °
Anzahl der Drehpunkten
2
Anzahl der Arme
1
Swivel Winkel
90 °
Schwenkwinkelbereich
–90 – 90 °
Einstellbare Tiefe
Ja
Höhenverstellung
Ja
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität
33 cm
Maximaler Bildschirmdurchmesser
68,6 cm
VESA Montageadapter
75 x 75,100 x 100 mm
Geeignet für
Computermonitor/TV
Minimale VESA–Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA–Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme /Bolzen

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,33*
€ 31,37*
€ 6,78*
ab € 24,96*
€ 33,58*
5 Tage
72
€ 9,90*
ab € 25,79*
€ 34,63*
€ 5,50*
ab € 27,74*
€ 38,44*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 35,99*
€ 48,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.