Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME X570-P Motherboard ATX Socket AM4 AMD X570 USB 3.2 Gen 1 2 Gigabit LAN Onboard-Grafik CPU erforderlich HD Audio 8-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS PRIME X570-P Motherboard ATX Socket AM4 AMD X570 USB 3.2 Gen 1 2 Gigabit LAN Onboard-Grafik CPU erforderlich HD Audio 8-Kanal
ASUS PRIME X570-P Motherboard ATX Socket AM4 AMD X570 USB 3.2 Gen 1 2 Gigabit LAN Onboard-Grafik CPU erforderlich HD Audio 8-Kanal
Artikel-Nr.:
     7405B-997206544
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB11N0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4718017263818
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

ASUS PRIME X570-P Motherboard ATX Socket AM4 AMD X570 USB 3.2 Gen 1 2 Gigabit LAN Onboard-Grafik CPU erforderlich HD Audio 8-Kanal

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS PRIME X570-P - Motherboard - ATX - Socket AM4 - AMD X570 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: AMD X570 Prozessorsockel: 1 x Socket AM4 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen der 2. und 3. Generation / Ryzen der 1. und 2. Generation mit Radeon Vega Graphics) Max. RAM-Größe: 128 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR4, ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 6 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 4 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 5 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: Gigabit Ethernet

ASUS PRIME X570–P Motherboard ATX Socket AM4 AMD X570 USB 3.2 Gen 1 2 Gigabit LAN Onboard–Grafik CPU erforderlich HD Audio 8–Kanal

Produktbeschreibung:

AMD AM4 ATX–Mainboard mit PCIe Gen4, dualem M.2, HDMI, SATA 6Gbit/s und USB 3.2 Gen 2

Die Prime–X570–Serie kommt in einem professionellen Design und richtet sich an Nutzer Anspruch, die ihre Ryzen™–Prozessoren hauptsächlich produktiv einsetzen möchten. Als Mainboard, das für seine Allround–Eigenschaften und berühmten ASUS–Features beliebten ist, unterstützt das Prime X570 ein breites Spektrum von Tuning–Optionen für eine leicht zugängliche Performance.

Die Prime–X570–Serie bietet eine Plattform für die neuesten Ryzen–Prozessoren mit erhöhter Kernanzahl und Bandbreite, die mit stabiler Stromversorgung, intuitiver Kühlung und flexiblen Datenübertragungsmöglichkeiten sofort einsatzbereit ist. Es bietet alle grundlegenden Funktionen, um die Produktivität im täglichen Einsatz zu verbessern.

Verbesserte Stromversorgung und ProCool–Anschluss
Die neuesten AMD–Ryzen–Prozessoren der 3. Generation bieten mehr Kerne und Bandbreite, benötigen aber auch mehr Strom als durchschnittliche Desktop–CPUs. Das Prime X570–P liefert eine stabile Stromversorgung. Es erweitert die Verbindung des Mainboards zum Netzteil mit Acht–Pin– und Vier–Pin–Steckern, die den 12V–Strom direkt an die Prozessoren weiterleiten. Diese Stecker basieren auf unserem ProCool–Design, das für höhere Ströme ausgelegt ist als Hohlsteckverbindungen.

Die Prime–X570–Series bietet Software– und Firmware–Kontrollen, um die Performance intuitiv zugänglich zu machen. Die Prime–X570–Series ist zusätzlich mit Optionen ausgestattet, mit denen du dein System personalisieren kannst und die dir dabei helfen, die Leistung deines PCs genau nach deinen Vorstellungen zu optimieren.

Armoury Crate
Armoury Crate ist ein neues Software–Utility, das dir eine zentrale Kontrolle über unterstützte Produkte bietet. Mit Armoury Crate kannst du über eine einzige intuitive Oberfläche die RGB–Beleuchtung und –Effekte für jedes kompatible Gerät in deinem Arsenal anpassen. Die Software bietet darüber hinaus auch Konfigurationsmöglichkeiten für ASUS–Produkte, wie beispielsweise Maus– und Tastatureinstellungen. Armoury Crate umfasst auch spezielle Bereiche für die Produktregistrierung und hilft dir über eine Highlight–Funktion, mit der ASUS–Community in Kontakt zu bleiben.

Aura–Sync–RGB–Anschlüsse:
Stell deine Gegner in den Schatten
Ein fein abgestimmtes System für Enthusiasten verdient eine entsprechende Ästhetik. ASUS Aura Sync bietet eine umfangreiche Beleuchtung mit einer Vielzahl von praktischen Voreinstellungen für externe LED–Leuchtstreifen, die über die RGB–Stecker des Mainboards angeschlossen wird.* Zusätzlich können alle LEDs mit den Geräten der ständig wachsenden Produktpalette von Aura–Sync–fähiger ASUS–Hardware synchronisiert werden.

Adressierbarer Anschluss für RGB–LED–Leuchtstreifen der Generation 2
Steuere jede einzelne LED
Das Prime X570–P verfügt jetzt über die verbesserten, adressierbaren RGB–Anschlüsse, die es ermöglichen, einzelne LEDs über eine intuitive Software zu steuern – für noch komplexere Effekte und ein Höchstmaß an Personalisierung. Der Anschluss unterstützt auch die Beleuchtungsgeräte der nächsten Generation. Diese können erkennen, wie viele adressierbare LEDs auf einem verbundenen Gerät vorhanden sind, vereinfachen den Installationsprozess und ermöglichen automatisch konfigurierte Beleuchtungseffekte.

Beleuchte dein System
LED–beleuchtete Steuerung für den PCH
Die integrierten LED–Beleuchtungsoptionen illuminieren das PC–System mit einer Vielzahl von auffälligen Styles.

– Verbesserte Energielösung: Komponenten bieten eine höhere Energieeffizienz
– Branchenführende Kühloptionen: Umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten für Lüfter und AIO–Wasserpumpen, konfigurierbar über Fan Xpert 4 oder das preisgekrönte UEFI
– ASUS OptiMem: Die sorgfältige Anordnung der Leiterbahnen und Kontakte bewahrt die Signalintegrität und ermöglicht eine verbesserte Speicherübertaktung
– Next–Gen–Konnektivität: Überragende Flexibilität mit PCIe–Gen4–Unterstützung, dualer M.2–Unterstützung und USB–3.2–Gen–2–Ports
– Aura–Sync–RGB–Anschluss: Synchronisiere den LED–Anschluss mit einer großen Auswahl kompatibler PC–Hardware, inklusive adressierbaren RGB–Leuchtstreifen der nächsten Generation

Technische Details:

Rückwandplatine Anschlüsse
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
2
Anzahl HDMI Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ A
4
HDMI–Version
1.4b
Gewicht & Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
Prozessor
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen
Prozessorsockel
Buchse AM4
Maximale Anzahl an SMP–Prozessoren
1
Prozessorhersteller
AMD
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Funktionen
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Komponente für
PC
Motherboard Chipsatz
AMD X570
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64
Audio Kanäle
7,1 Kanäle
Motherboardformfaktor
ATX
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
2–Way CrossFireX
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Interne Anschlüsse
Zahl der COM Stecker
1
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
CPU Ventilatorstecker
Ja
RGB–LED–Stiftleiste
Ja
Front Panel Audiostecker
Ja
Zahl der EATX Energie Stecker
1
S/PDIF aus Stecker
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
TPM–Verbinder
Ja
SATA III Anschlüsse
3
ATX Stromstecker (24–pol.)
Ja
12–V–Stromanschluss
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
3
Frontpanel–Stecker
Ja
Erweiterungssteckplätze
Anzahl der M.2 (M)–Steckplätze
2
Laufwerk Controller
RAID Level
0,1,10
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen
Serial ATA III
BIOS
BIOS–Typ
UEFI AMI
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.2
ACPI–Version
6.2
BIOS–Speichergröße
256 Mbit
Clear CMOS–Jumper
Ja
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
WLAN
Nein
LAN–Controller
Realtek RTL8111H
Wake–on–LAN bereit
Ja
Speicher
Speicherkanäle
Dual
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Unbuffered Speicher
Ja
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4–SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM–Speicher maximal
128 GB

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, amd mainboard, mainboard sockel am4, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 198,57*
€ 227,22*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 218,19*
€ 246,99*
€ 3,50*
ab € 220,99*
€ 251,19*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,99*
€ 293,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,12*
€ 290,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,61*
€ 283,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,59*
€ 281,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,19*
€ 259,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.