Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 USB-Kabel USB M bis Typ B M 2.0 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 USB-Kabel USB M bis Typ B M 2.0 2 cm
V7 USB-Kabel USB M bis Typ B M 2.0 2 cm
Artikel-Nr.:
     7405B-997215561
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7USB2AB-02M-1E
EAN/GTIN:
     0662919104271
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

V7 USB-Kabel USB M bis Typ B M 2.0 2 cm

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: V7 - USB-Kabel - USB zu USB Typ B - 2 m Typ: USB-Kabel Länge: 2 m Anschluss: 4-polig USB Typ A - männlich Stecker (zweites Ende): 4-poliger USB Typ B - männlich Produktzertifizierungen: USB / USB 2.0

V7 USB–Kabel USB M bis Typ B M 2.0 2 cm

Produktbeschreibung:

V7 High–Speed–USB–Kabel verbinden Computer–Peripheriegeräte wie Digitalkameras, Drucker, Scanner, Personal Media Player, externe Festplatten, Flash–Laufwerke und Netzwerkadapter.
Die V7 USB–Kabel sind mit USB–1.0/1.1–Geräten abwärtskompatibel. Diese vollständig abgeschirmten USB–Kabel verfügen über einen hochwertigen PVC–Mantel und Twisted–Pair–Datenleitungen für optimale Übertragungsraten.

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
2 m
USB–Version
USB 1.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS

Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf b stecker 2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 1,72*
Lager 7405
45
€ 1,00*
ab € 8,13*
€ 9,44*
€ 3,50*
ab € 12,72*
€ 14,68*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.