Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Erweiterungsmodul 10 Gigabit SFP+ x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Erweiterungsmodul 10 Gigabit SFP+ x 2
LevelOne Erweiterungsmodul 10 Gigabit SFP+ x 2
Artikel-Nr.:
     7405B-997310997
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     MDU-0211
EAN/GTIN:
     4015867199022
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul

LevelOne Erweiterungsmodul 10 Gigabit SFP+ x 2

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne MDU-0211 - Erweiterungsmodul Gerätetyp: Erweiterungsmodul Formfaktor: Plug-in-Modul Ports: 10 Gigabit SFP+ x 2 Data Link Protocol: 10 GigE Datenübertragungsrate: 10 Gbps

LevelOne Erweiterungsmodul 10 Gigabit SFP+ x 2

Produktbeschreibung:

LevelOne MDU–0211 – Erweiterungsmodul – 10 Gigabit SFP+ x 2

Technische Details:

Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
2
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
150 g
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
200 g
Leistungen
Kompatibilität
GTL–2881, GTL–2882, GTL–2891

Weitere Suchbegriffe: SFP Switch, Switch-Modul, levelone sfp switch, sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 275,93*
€ 321,06*
Lager 7405
1
1
€ 1,00*
ab € 280,89*
€ 324,94*
21
€ 5,95*
ab € 353,46*
€ 372,43*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,94*
€ 386,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,85*
€ 385,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,67*
€ 360,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,97*
€ 353,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,89*
€ 334,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.