Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Industrieller 8-Port Gigabit PoE+ Switch mit 2 x SFP-Uplink 1 Gbps PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Industrieller 8-Port Gigabit PoE+ Switch mit 2 x SFP-Uplink 1 Gbps PoE
DIGITUS Industrieller 8-Port Gigabit PoE+ Switch mit 2 x SFP-Uplink 1 Gbps PoE
Artikel-Nr.:
     7405B-997316235
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-651110
EAN/GTIN:
     4016032457930
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

DIGITUS Industrieller 8-Port Gigabit PoE+ Switch mit 2 x SFP-Uplink 1 Gbps PoE

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS DN-651110 - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP (Uplink) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ Leistung: Backplane-Geschwindigkeit: 20 Gbit/s Größe der MAC-Adresstabelle: 4000 Einträge Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Überspannnungsschutz, Kurzschlussschutz, Metallgehäuse, Blitzschutz, Verpolungsschutz Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Stromversorgung: DC 48 - 57 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 23,1 cm x 18,6 cm x 8,4 cm Gewicht: 900 g

DIGITUS Industrieller 8–Port Gigabit PoE+ Switch mit 2 x SFP–Uplink 1 Gbps PoE

Produktbeschreibung:

8 x 10/100/1000Base–TX Ethernet PoE–Ports2 x 1000Base–X
SFP Uplink–PortsUnterstützt IEEE802.3af/atUnterstützte
Standards: IEEE 802.3 10BaseT,
IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3z Gigabit EthernetBackplane
20GMAC Adressenspeicher 4KKompaktes,
robustes MetallgehäuseAusgezeichneter Schutz vor
KurzschlüssenBlitzschutz und ÜberspannungsschutzFür
die Montage auf DIN–Schiene (Hutschiene) geeignetRedundante
Stromversorgung: 48~57 V DC,
redundante Stromversorgung mit Umpolungs–SchutzfunktionErweiterter
Betriebstemperaturbereich,
–40 °C ~ +75 °CAbnehmbarer KlemmenanschlussRobuste
und langlebige industrielle Lösungen mit integrierter
Power over Ethernet (PoE) Funktion– 8 x 10/100/1000Base–TX
Ethernet PoE–Ports– 2 x 1000Base–X SFP Uplink–Ports–
DIN–Schienenmontage möglichDer DIGITUS® Industrial
Gigiabit PoE–Switch ist für raue Umgebungen entworfen,
in denen sie Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen
und Vibrationen ausgesetzt sind.
Mit einem Temperaturbereich von –40°C bis 75°C
ist der Industrial Gigabit PoE–Switch unter den
widrigsten Bedingungen einsetzbar.
Durch die PoE–Ports mit IEEE802.3af/at Unterstützung
können PoE–fähige Geräte mit bis zu 30 W je Port
versorgt werden.
Es ist eine ständige Verfügbarkeit in den hochsensiblen
Bereichen wie Transport,
Produktion, Verkehr und Sicherheitsüberwachung
gewährleistet.
Durch das einfache Plug–and–Play–System kann eine
schnelle Einbindung des Industrial Gigabit PoE–Switch
in das jeweilige Umfeld erfolgen.
Durch die Gigabit Konnektivität, sowie der SFP Uplink–Ports,
stellt der Industrial Gigabit PoE–Switch somit
eine flexible,
kostengünstige Lösung für das industrielle Umfeld dar.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
An DIN–Schiene montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Leistung
Backplane–Geschwindigkeit: 20 Gbit/s
Größe der MAC–Adresstabelle
4000 Einträge
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Überspannnungsschutz, Kurzschlussschutz, Metallgehäuse, Blitzschutz, Verpolungsschutz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Statusanzeiger
Stromversorgung
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ – 30 W ¦ 2 x 1000Base–X SFP Uplink
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 48 – 57 V
Maße und Gewicht
Breite
23,1 cm
Tiefe
18,6 cm
Höhe
8,4 cm
Gewicht
900 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C

Weitere Suchbegriffe: sfp switch 8 port, sfp switch, industrie-switch assmann, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 101,92*
€ 123,96*
€ 6,78*
ab € 101,93*
€ 123,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 104,40*
€ 126,87*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,66*
€ 128,81*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 117,49*
€ 142,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.