Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 8-Port Fast Etherent PoE-Switch + 2 Uplinks


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 8-Port Fast Etherent PoE-Switch + 2 Uplinks
DIGITUS 8-Port Fast Etherent PoE-Switch + 2 Uplinks
Artikel-Nr.:
     7405B-997316238
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95323-1
EAN/GTIN:
     4016032457862
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

DIGITUS 8-Port Fast Etherent PoE-Switch + 2 Uplinks

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS DN-95323-1 - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged Gehäusetyp: 1U Untertyp: Fast Ethernet Ports: 8 x 10/100 (PoE+) + 2 x 10/100 (Uplink) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 120 W Leistung: Backplane-Geschwindigkeit: 2 Gbps Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Leistungsmerkmale: VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Bandbreitensteuerung, ohne Lüfter, integrierter DIP-Schalter, Back Pressure Support Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3q Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22 cm x 15 cm x 4,4 cm Gewicht: 120 g

DIGITUS 8–Port Fast Etherent PoE–Switch + 2 Uplinks

Produktbeschreibung:

8–Port 10/100Base–TX mit PoE Unterstützung2–Port
Fast Ethernet UplinkErfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3,
IEEE802.3u, IEEE802.3q, IEEE802.3az, IEEE802.3x,
IEEE802.3af, IEEE802.3atMit integriertem DIP–Schalter
zur Aktivierung des VLAN,
oder des Extensive ModusExtensive Mode für Reichweiten
bis zu 250 Meter bei 10Mbps ÜbertragungsratePoE–
Stromausgang 55 V Gleichspannung,
max. 30 W pro PortPoE–Stromversorgungsmodus A,
PIN 1/2(+), 3/6(–)Unterstützt Non–Blocking, Non–Head–of–Line
ForwardingUnterstützt Back–Pressure und Bandbreitenkontrolle
an jedem PortStore–and–Forward–Technologie für
einen optimierten DatentransferAutomatische Geschwindigkeits– und Half–/
Full – duplex–Erkennung /–EinstellungAuto–MDI–/
MDI–X – FunktionBackplane mit 2 GbpsUnterstützt
bis zu 8K MAC AdressenIntegriertes NetzteilMaximale
PoE Leistung von 120 WattMaximale Ausgangsleitung
125 WattLüfterloser BetriebNetzwerk–Switch mit integrierter Power over Ethernet (PoE) Lösung für eine optimale, kostengünstige und schnelle Einbindung in kleine und mittlere Netzwerke–
8–Port 10/100Base–TX mit PoE Unterstützung– 2–Port
Fast Ethernet Uplink– Erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3,
IEEE802.3u, IEEE802.3q, IEEE802.3az, IEEE802.3x,
IEEE802.3af, IEEE802.3at– Der VLAN Modus bietet
eine port–basierte VLAN–Funktion,
die verhindert, dass sich Multicast oder Broadcast–Anfragen
gegenseiting beeinflussen– Der Extensive Modus
bietet eine Reichweitenverlängerung von bis zu
250 m bei 10 Mbps– Maximale PoE–Leistung von 120
WattFast Ethernet PoE Switch,8–port PoE + 2–port uplink,
120W PoE Budget

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
Desktop 1U
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
8 x 10/100 (PoE+) + 2 x 10/100 (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
120 W
Leistung
Backplane–Geschwindigkeit: 2 Gbps
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Leistungsmerkmale
VLAN–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Store–and–Forward, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, Bandbreitensteuerung, ohne Lüfter, integrierter DIP–Schalter, Back Pressure Support
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3q
Statusanzeiger
Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 100Base–TX RJ–45 PoE+ – 30 W ¦ 2 x 100Base–TX RJ–45 Uplink
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Maße und Gewicht
Breite
22 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
120 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
31 cm
Transporttiefe
20 cm
Transporthöhe
8 cm
Transportgewicht
180 g

Weitere Suchbegriffe: sfp switch 8 port, soho switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 53,46*
€ 55,58*
€ 6,78*
ab € 53,53*
€ 55,61*
€ 4,50*
ab € 53,54*
€ 55,62*
Frei Haus
ab € 54,88*
€ 57,01*
Lager 7405
88
€ 1,00*
ab € 66,75*
€ 69,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.