Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Halterung für Google Home Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Halterung für Google Home Mini
InLine Halterung für Google Home Mini
Artikel-Nr.:
     7405B-997319507
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23178A
EAN/GTIN:
     4043718282388
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung

InLine Halterung für Google Home Mini

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Klammer - für Smart Speaker - Schwarz Produkttyp: Klammer - Wandmontage Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,05 cm x 3,2 cm x 9,65 cm Empfohlene Verwendung: Smart Speaker Farbe: Schwarz Packungsinhalt: 2 x Schrauben

InLine Halterung für Google Home Mini

Produktbeschreibung:

Halterung für den Google Home Mini Lautsprecher
  • Einfache Montage: Die Installation an der Wand erfolgt über 2 Schrauben.
  • Eine Kabelöffnung in der unteren Klammer dient dem Anschlusskabel des Google Home Mini
  • Abmessungen: ca. 96,5 x 70,5 x 32mm
Lieferumfang: 1x Halterung, je 2 Schrauben und Dübel
  • Hersteller–Nr.: 23178A
  • EAN Code: 7405–4043717405–8282388
  • Geeignet für: Google Home Mini
  • Höhe Verpackung: 0,040 m
  • Verpackungsart: InLine® Karton ohne Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,105 m
  • Breite Verpackung: 0,077 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–019000 kg
  • Artikel Breite: 7,7405–100000 cm
  • Artikel Höhe: 3,7405–500000 cm
  • Artikel Länge: 9,7405–200000 cm
  • Verpackungsvolumen: 0,0004
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–7326909890
  • Gewicht: 0,050 kg

Technische Details:

Allgemein
Breite
7,05 cm
Tiefe
3,2 cm
Höhe
9,65 cm
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
2 x Schrauben
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Empfohlene Verwendung
Smart Speaker
Platzierung/Montage
Wandmontage

Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, SmartHome Sprachsteuerung, Sprachsteuerung, inline handyhalter, halterungen mobiltelefon, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 3,23*
Lager 7405
2155
€ 1,00*
ab € 11,27*
€ 16,07*
€ 3,50*
ab € 13,76*
€ 19,53*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.