Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Halterung für Amazon Echo Dot Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Halterung für Amazon Echo Dot Stahl Schwarz
InLine Halterung für Amazon Echo Dot Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-997319508
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23179A
EAN/GTIN:
     4043718282395
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung

InLine Halterung für Amazon Echo Dot Stahl Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Klammer - für Smart Speaker - Schwarz Produkttyp: Klammer - Wandmontage Empfohlene Verwendung: Smart Speaker Max. Ladegewicht: 1 kg Material: Stahl Farbe: Schwarz Entwickelt für: Amazon Echo Dot (2nd Generation), Echo Dot 2nd Generation

InLine Halterung für Amazon Echo Dot Stahl Schwarz

Produktbeschreibung:

Halterung für den Amazon Echo Dot Lautsprecher
  • Einfache Montage: Die Installation an der Wand erfolgt über eine Schraube.
  • Material: Stahl, schwarz matt lackiert
  • Abmessungen: ca. 39 x 91 x 65mm
Lieferumfang: 1x Halterung, 1 Schraube mit Dübel
  • Hersteller–Nr.: 23179A
  • EAN Code: 7405–4043717405–8282395
  • Geeignet für: Amazon Echo Dot
  • Höhe Verpackung: 0,047 m
  • Verpackungsart: InLine® Karton ohne Eurolochung
  • Breite Verpackung: 0,070 m
  • Länge Verpackung: 0,097 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–060000 kg
  • Artikel Breite: 6,7405–500000 cm
  • Artikel Höhe: 4,7405–000000 cm
  • Artikel Länge: 9,7405–000000 cm
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–7326909890
  • Gewicht: 0,085 kg

Technische Details:

Allgemein
Material
Stahl
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Empfohlene Verwendung
Smart Speaker
Platzierung/Montage
Wandmontage
Max. Ladegewicht
1 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Amazon Echo Dot (2nd Generation), Echo Dot 2nd Generation

Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, inline handyhalter, halterungen mobiltelefon, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 3,35*
Lager 7405
1540
€ 1,00*
ab € 11,32*
€ 16,18*
€ 3,50*
ab € 13,98*
€ 19,79*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.