Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB Type-C Adapter- / Konverterkabel auf DVI 2 m CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS USB Type-C Adapter- / Konverterkabel auf DVI 2 m CE
DIGITUS USB Type-C Adapter- / Konverterkabel auf DVI 2 m CE
Artikel-Nr.:
     7405B-997423288
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300332-020-S
EAN/GTIN:
     4016032451358
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

DIGITUS USB Type-C Adapter- / Konverterkabel auf DVI 2 m CE

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS Adapterkabel - DVI / USB - 2 m Kabel: Adapterkabel - DVI / USB Max. Ausgabeauflösung: 2560 x 1600 Länge: 2 m Anschluss: 24 pin USB-C - männlich Stecker (zweites Ende): DVI-D - männlich Besonderheiten: 1080p-Unterstützung

DIGITUS USB Type–C Adapter– / Konverterkabel auf DVI 2 m CE

Produktbeschreibung:

Das USB Type–C auf DVI Adapter– / Konverterkabel ermöglicht den direkten Anschluss von Monitor oder Projektor an ein USB–C Gerät. Das Adapter– / Konverterkabel ist ein unverzichtbares Zubehör, egal ob Sie Ihr Notebook privat an einen Monitor anschließen oder professionell für Präsentationen über einen DVI–Projektor.

– Ihr mit USB–C ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter– / Konverterkabel kompatibel zu sein
– Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein
– Erfüllt Full HD 1080p@60Hz
– Auflösung bis zu 2560 x 1600 (WQXGA)
– Type–C™–Stecker beidseitig verwendbar
– Umgehen Sie herkömmliche Adapter mit einem Plug–and–Play Adapter– / Konverterkabel, das keine externe Stromversorgung benötigt

Technische Details:

Allgemein
Kabeltyp
Videoschnittstellen–Converter – 1080p–Unterstützung
Unterstützte Schnittstellen
DVI / USB
Länge
2 m
Besonderheiten
Unterstützung für DisplayPort Alternate Mode
Adapter & Converter
Max. Ausgabeauflösung
2560 x 1600
Konnektivität
Anschluss
24–poliger USB–C – männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1–polig – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 19,21*
€ 25,19*
€ 4,00*
ab € 19,55*
€ 26,00*
€ 6,78*
ab € 20,33*
€ 26,72*
€ 4,50*
ab € 20,49*
€ 27,02*
Lager 7405
81
€ 1,00*
ab € 20,94*
€ 27,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.