Dicota Lock Pro Single Versio Sicherheitskabelschloss 2 m
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: DICOTA Lock Pro Single Versio - Sicherheitskabelschloss Produkttyp: Sicherheitskabelschloss Packungsinhalt: 2 Schlüssel Produktmaterial: Stahl Länge: 2 m Gewicht: 100 g Funktionen: 360° drehbar um Kabel
Dicota Lock Pro Single Versio Sicherheitskabelschloss 2 m
Produktbeschreibung:
Das DICOTA Schloss passt dank dem integrierten
Gummipuffer für fast alle standardisierten Verriegelungsslots: Notebooks,
Projektoren, Drucker und Bildschirme können effektiv
gesichert werden.
Das Stahlkabel ist mit 200 cm extra–lang und mit
5.2 mm Durchmesser extra–stark ausgelegt.
Im Lieferumfang sind 2 Schlüssel enthalten. Dank
der ?Push–to–lock" Funktion kann das Schloss auch
ohne Schüssel verriegelt werden.
Dieses Schloss ist eine Einzelplatz–Version und
kann nicht in ein übergeordnetes Schlüsselsystem
integriert werden.
Ein Notebook ist schnell entwendet. Weg sind teure
Hardware und wichtige Daten.
Zudem entstehen grosser Aufwand und hohe Kosten: Polizei,
Versicherung, Datenwiederherstellung und vieles mehr.
Beugen Sie gezielt vor. Mit einem Qualitätsschloss von DICOTA.
Einfach, bequem und effektiv. Ideal fürs Büro,
im Auto oder Hotel.
Technische Details:
Merkmale
Verschlusstyp
Flachschlüssel
Material
Steel,Thermoplastic Rubber (TPR)
Anzahl der gestellten Schlüsel
2
Gewicht und Abmessungen