Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL Switch 12x GS1350-12HP PoE long range 130W 1 Gbps 12-Port Power over Ethernet Managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZyXEL Switch 12x GS1350-12HP PoE long range 130W 1 Gbps 12-Port Power over Ethernet Managed
ZyXEL Switch 12x GS1350-12HP PoE long range 130W 1 Gbps 12-Port Power over Ethernet Managed
Artikel-Nr.:
     7405B-997451616
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     GS1350-12HP-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937604388
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

ZyXEL Switch 12x GS1350-12HP PoE long range 130W 1 Gbps 12-Port Power over Ethernet Managed

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel GS1350-12HP - Switch - 8 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - Smart Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 (Uplink) + 2 x Gigabit SFP (Uplink) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 130 W Leistung: Switching-Kapazität: 24 Gbps ¦ Weiterleitungsrate: 17.8 Mpps ¦ Packet-Puffergröße: 525 KB Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3, RSTP, STP Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, SSH, CLI, NTP, ICMP, DHCP, RSTP, RADIUS Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, WFQ, DHCP-Snooping, LLDP-Support, DHCP-Relais, LACP, DHCP-Client, MIB, duale Firmware-Images, SPQ, NDP, Anschlussisolierung, CoS, 8KV/15KV ESD Protector, DSCP-Unterstützung, IGMP-Filterung, CPU-Schutz, 4 kV Überspannungsschutz, Loop Guard, LLDP-MED, EEE, WRR, VLAN Trunking Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 26,7 cm x 16,2 cm x 4,4 cm Gewicht: 1,63 kg Lokalisierung: Europa

ZyXEL Switch 12x GS1350–12HP PoE long range 130W 1 Gbps 12–Port Power over Ethernet Managed

Produktbeschreibung:

Design Rack–Einbau Ja Produktfarbe Grau LED–Anzeigen
Ja Management–Funktionen Switch–Typ Managed Switch–Ebene
L2 Web–basiertes Management Ja Konfiguration der
Standorteinstellungen (CLI) Ja Systemereignisprotokoll
Ja MIB Unterstützung RFC 1066,
RFC 1213, 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011,
2012, 2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819,
2925, RFC 3621, RFC 4293, RFC 4292, RFC 4022,
RFC 4113 Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl
der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports 10 Basic
Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ Gigabit Ethernet
(10/100/1000) Menge SFP–Modul–Steckplätze 2 Power
over Ethernet (PoE) Power over Ethernet (PoE)
Ja Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
8 Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) 130
W Datenübertragung MAC–Adressentabelle 8000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität 24 Gbit/s Transferrate
17,8 Mpps Datenpaket–Pufferspeicher 0,525 MB Netzwerk
Netzstandard IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE
802.1p,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ad,IEEE
802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE
802.3x,IEEE 802.3z 10G–Unterstützung Nein Kupfer
Ethernet Verkabelungstechnologie 10BASE–T,100BASE–TX,1000BASE–T
Port–Spiegelung Ja Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja Broadcast–Sturmkontrolle Ja Spannbaum–Protokoll
Ja VLAN–Unterstützung Ja Virtuelle LAN–Funktionen
MAC address–based VLAN,Port–based VLAN Anzahl
der VLANs 256 Leistung AC Eingangsspannung 100
– 240 V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Stromverbrauch
(max.) 160,3 W Lichtwellenleiter Ethernet–Kabel
Verkablungstechnologie 1000BASE–X Multicast–Funktionen
Multicast Unterstützung Ja Sicherheit DHCP–Funktionen
DHCP client,DHCP relay,DHCP snooping IGMP snooping
Ja IGMP–Proxy Ja Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP,SNMPv3,SSH,SSL/TLS MAC Adressen Filtern Ja
Loop Protection Ja Warteschleifenplanungs–Algorithmen
SPQ,WFQ,Weighted Round Robin (WRR) Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel AC Rackmontageset Ja Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb –20 – 50 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –40 – 70 °C Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 95 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 – 95
% Wärmeableitung 546,62 BTU/h Gewicht und Abmessungen
Breite 267 mm Tiefe 162 mm Höhe 44 mm Gewicht
1,63 kg Leistungen Geräuschpegel 27,3 dB Upgradefähige
Firmware Ja Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen
(MTBF) 7405–1065025,45 h

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse – Smart
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 (Uplink) + 2 x Gigabit SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
130 W
Leistung
Switching–Kapazität: 24 Gbps ¦ Weiterleitungsrate: 17.8 Mpps ¦ Packet–Puffergröße: 525 KB
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, SSH, CLI, NTP, ICMP, DHCP, RSTP, RADIUS
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, SHA–2
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, IGMP Snooping, Syslog–Unterstützung, MAC–Adressenfilter, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Weighted Fair Queuing (WFQ), DHCP–Snooping, LLDP–Support, DHCP–Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), DHCP–Client, Management Information Base (MIB), duale Firmware–Images, Strict Priority Queuing (SPQ), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Anschlussisolierung, Class of Service (CoS), 8KV/15KV ESD Protector, DiffServ Code Point (DSCP)––Unterstützung, IGMP–Filterung, CPU–Schutz, 4 kV Überspannungsschutz, Loop Guard, LLDP–MED, Energieeffizientes Ethernet (EEE), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), VLAN Trunking
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ ¦ 2 x 1000Base–T RJ–45 Uplink ¦ 2 x 1000Base–X SFP Uplink
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
160.3 Watt
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
MTBF
1,065,025.45 Stunden
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS, BSMI CNS 13438, C–Tick Class A, LVD, BSMI CNS 14336–1, EN 62368–1
Lokalisierung
Europa
Maße und Gewicht
Breite
26,7 cm
Tiefe
16,2 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
1,63 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: zyxel poe switch 8-port, soho switch, soho-switch 8 port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 166,16*
€ 191,69*
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 177,97*
€ 197,11*
1 Tag
4
€ 4,45*
ab € 179,52*
€ 198,65*
3 Tage
22
€ 6,00*
ab € 180,46*
€ 198,65*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 184,78*
€ 202,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,20*
€ 240,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,65*
€ 236,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,88*
€ 233,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,44*
€ 232,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,78*
€ 219,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.