Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SATA-Kabel SATA W gerade bis W rechtwinklig 29 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro SATA-Kabel SATA W gerade bis W rechtwinklig 29 cm
Supermicro SATA-Kabel SATA W gerade bis W rechtwinklig 29 cm
Artikel-Nr.:
     7405B-997471490
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CBL-SAST-0538
EAN/GTIN:
     0672042137794
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
micro SATA Kabel
s-ata kabel

Supermicro SATA-Kabel SATA W gerade bis W rechtwinklig 29 cm

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Supermicro SATA-Kabel - 29 cm Typ: SATA-Kabel Länge: 29 cm Anschluss: 7-poliges Serial ATA - weiblich - gerade Stecker (zweites Ende): 7-poliges Serial ATA - weiblich - rechtwinklig

Supermicro SATA–Kabel SATA W gerade bis W rechtwinklig 29 cm

Produktbeschreibung:

CBL–SAST–0538, SATA Round Straight–Right Angle,
29cm

Technische Details:

Technische Details
Kabelfarbe
Weiß
Funktionen
Kabellänge
0,29 m
Produktfarbe
Weiß
Kabeltyp
SATA I
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/männlich
Anschluss2 Formfaktor
Rechts

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,45*
ab € 3,98*
€ 4,81*
€ 6,78*
ab € 4,17*
€ 5,03*
1 Tag
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 4,24*
€ 5,11*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 10,32*
€ 12,05*
€ 3,50*
ab € 12,98*
€ 15,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.