Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRITON 48,3 cm 19" Wandgehäuse 12HE 1-teilig T400 Schwarz zerlegt Flat Pack 12 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRITON 48,3 cm 19" Wandgehäuse 12HE 1-teilig T400 Schwarz zerlegt Flat Pack 12 HE
TRITON 48,3 cm 19" Wandgehäuse 12HE 1-teilig T400 Schwarz zerlegt Flat Pack 12 HE
Artikel-Nr.:
     7405B-997814815
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RXA-12-AS4-BAX-A1
EAN/GTIN:
     8595105031759
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse 12he

TRITON 48,3 cm 19" Wandgehäuse 12HE 1-teilig T400 Schwarz zerlegt Flat Pack 12 HE

Artikeldetails:

  • Typ: Wandgehäuse Belastbarkeit (kg): 10kg Einbautiefe: 400mm Wandstärke: 4mm Rack Höheneinheiten: 12 Farbe: Schwarz RAL Farbcode: 9.005

TRITON 48,3 cm 19" Wandgehäuse 12HE 1–teilig T400 Schwarz zerlegt Flat Pack 12 HE

Produktbeschreibung:

Der RXA–Wandverteiler ist ein Vertreter der sog. Flat–Pack–Konzeption, worunter man ein zerlegbares Gehäuse versteht, das auch zerlegt geliefert wird.FLAT–PACK–KONZEPTIONDiese verringert die Transport– und Lagerkosten, was zusammen mit der einzigartigen Konstruktion zu einem attraktiven Preis unter Beibehaltung sämtlicher Funktionseigenschaften beiträgt.MontageDank der einzigartigen Konstruktion ist die Montage des RXA eine Sache von wenigen Minuten und erfordert fast kein Werkzeug (Torx T25). Die einzelnen Teile werden durch Kunststoffstecker verbunden.BESCHREIBUNG, VERWENDUNGSZWECK
  • Zerlegbarer 19"–Wandverteiler mit Schutzgrad IP30, der in zerlegtem Zustand geliefert wird
  • Das Gehäuse wird direkt an der Wand befestigt
  • Bestandteil des Verteilers sind zwei verstellbare vertikale Rasterschienen
  • Verteilerkonstruktion: Das Gehäuse besteht aus mit Kunststoffsteckern verbundenen Teilen / Vollglastür mit 4 mm starkem Sicherheitsglas
  • Die zulässige Belastbarkeit der einzelnen Türen betragt max. 10 kg
  • Die Mindestauftragsdicke beträgt 65 Mikrometer
  • Die Gehäuse sind für den Einbau von Daten– und Telekommunikationsanlagen und ihrer Verteilersysteme bestimmt
  • Sämtliche Teile sind mit Erdungskabeln verbunden, die während der gesamten Nutzungsdauer des Gehäuses ordnungsgemäß befestigt und eingesteckt sein müssen
  • Im Boden des Verteilers befindet sich eine M8–Schraube als Haupterdungspunkt
  • Kabeleinführungen mit herausbrechbaren Abdeckungen befinden sich oben und unten in der Rückwand des Gehäuses sowie jeweils eine weitere im Dach und Boden
BETRIEBSBEDINGUNGENEinsatzbedingungen:
  • Büroräume
  • Der Verteiler ist nicht für einen Außeneinsatz oder unter Bedingungen bestimmt, die einen negativen Einfluss auf seine Funktion und die der installierten Komponenten haben können (z. B. Umgebung mit Explosionsgefahr oder feuchte und nasse Räume)
Er ist zu schützen vor:
  • mechanischer Beschädigung
  • unsachgemäßer Behandlung
  • einer anderen als der für den Verteiler vorgesehenen Verwendung
Unter einer falschen Behandlung versteht man insbesondere:
  • Überlastung (Überschreitung der empfohlenen Maximallast)
  • Installation von Anlagen, die den Betrieb und die Funktionsweise des Verteilers bzw. der installierten Komponenten negativ beeinflussen können
  • Eingriffe in die Verteilerkonstruktion und sein Design
MONTAGE DES VERTEILERS:
  • Das Gehäuse wird mit Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben (im Beipack) an der Wand befestigt. Der Lochabstand für die Aufhängung ist im Verteilerschema mit dem Wert "R" bezeichnet
  • Um die empfohlene zulässige Maximallast zu gewährleisten, muss das Gehäuse an einer Wand mit entsprechender Tragkraft (Ziegel–, Betonwand o. ä.) befestigt und die installierte Last gleichmäßig verteilt werden
UMWELTSCHUTZ:
  • Alle Teile werden aus wiederverwertbaren Materialien gefertigt. Sie sind nach der Ausmusterung des Verteilers gemäß der geltenden Vorschriften zu entsorgen
Beipack Inhalt: 2x Dachteil AS4, 2x Seitenwand (4 HE, 6 HE, 9 HE), 1x Rückwand (4 HE, 6 HE, 9 HE), 2x vertikale Montageleisten (4 HE, 6 HE, 9 HE), 1x Vollglastür (4 HE, 6 HE, 9 HE), 1x Schloss (Kunststoffunterlegscheibe 2x + Kunststoffgriff + montiertes Schloss), 2x Scharnier (Zapfenscharnier – Paar 1x), 1x Erdungsaufkleber, 1x Triton–Schild, 1x Mutter M8, DIN 934, 3x Mutter M5 mit integrierter Fächerscheibe, 2x Fächerscheibe 8,4 Zn, DIN 6798 A/VZ, 4x selbstschneidende Schraube DIN7500C Zn., Zylinderkopf THORX M5x12, 37x Kunststoffhalterungen, 3x Erdungskabel 27 Autostecker: ZK–27k M5 (Ringöse – Stecker), 1x Erdungskabel 32: ZK–32M5 (Ringöse – Ringöse), 2x Schlüssel für FronttürTechnische Daten:
  • 19" Wandschrank zerlegbar, einteilig
  • 9HE Wandschrank
  • Glastür
  • Abmessungen: Breite 550mm, Höhe 463mm, Tiefe 400mm
  • Gewicht: Netto 15,1 kg / Brutto 15,4 kg
  • RAL 7035 lichtgrau

  • Höheneinheit: 12 HE
  • Türhöhe: 530 mm
  • Hersteller–Nr.: RXA–12–AS4–BAX–A1
  • EAN Code: 7405–8595107405–5031759
  • Farbe: Schwarz (RAL9005)
  • abnehmbare Seitenwände: Ja
  • abnehmbare Rückwand: Ja
  • zerlegbar: Ja
  • Höhe (außen): 580 mm
  • Höhe Verpackung: 0,580 m
  • Gewicht: 19,920 kg
  • Verpackungsvolumen: 0,1276 m³
  • Länge Verpackung: 0,400 m
  • Ursprungsland: Tschechien
  • Breite Verpackung: 0,550 m
  • Tiefe: 400 mm
  • Hersteller: Tritón
  • Zolltarifnummer: 7405–8538100090
  • Empfohlene Maximallast: 25 kg
  • Schutzklasse: IP30
  • Breite: 550 mm
  • Türbreite: 505 mm

Technische Details:

Allgemeines
Material
Bronze
Farbe
Schwarz
RAL Farbcode
RAL 9005
Technische Daten
Typ
Wandgehäuse
Rack Höheneinheiten
12 HE
Belastbarkeit (kg)
10 kg
Einbautiefe
400 mm
Wandstärke
4 mm

Weitere Suchbegriffe: 19 zoll wandgehäuse, Server Gehäuse, Server & USV
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 6,00*
ab € 124,09*
€ 154,52*
4 Tage
1
€ 8,00*
ab € 124,46*
€ 154,52*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 149,46*
€ 182,70*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,70*
€ 217,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.