Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Papier matt selbstklebend entfernbarer Klebstoff weiß 61 x 297 mm 75 Etiketten 25 Bogen x 3 undurchsichtige Aktenetiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Papier matt selbstklebend entfernbarer Klebstoff weiß 61 x 297 mm 75 Etiketten 25 Bogen x 3 undurchsichtige Aktenetiketten
HERMA Special Papier matt selbstklebend entfernbarer Klebstoff weiß 61 x 297 mm 75 Etiketten 25 Bogen x 3 undurchsichtige Aktenetiketten
Artikel-Nr.:
     7405B-997838591
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10185
EAN/GTIN:
     4008705101851
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten

HERMA Special Papier matt selbstklebend entfernbarer Klebstoff weiß 61 x 297 mm 75 Etiketten 25 Bogen x 3 undurchsichtige Aktenetiketten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - undurchsichtige Aktenetiketten - matt - 75 Etikett(en) - 61 x 297 mm Produkttyp: Undurchsichtige Aktenetiketten Produktmaterial: Papier Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Selbstklebend, entfernbarer Klebstoff Mediengröße: 61 x 297 mm Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 3 Anz. Medien mit Karten: 25 Bogen Enthaltene Menge: 75 Etikett(en) Produkt-Recycling-Inhalt: 100 %

HERMA Special Papier matt selbstklebend entfernbarer Klebstoff weiß 61 x 297 mm 75 Etiketten 25 Bogen x 3 undurchsichtige Aktenetiketten

Produktbeschreibung:

Ablösbare Ordneretiketten auf A4–Blättern. Mit Movables®–Technology: sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Ordner zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit–zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage.

– Ablösbare Ordneretiketten auf A4–Blättern. Mit Movables®–Technology: rückstandsfrei abziehbar und wieder haftend.
– Sicher haftend auch bei häufigem Ordnergebrauch
– Rückstandsfrei abziehbar ohne Beschädigung des Ordners, repositionierbar und mehrfach wieder haftend
– Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch
– Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Entfernbar
Oberflächentyp
Matte
Form
Abgerundetes Rechteck
wiederverwendbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
6,1 cm
Etikettenhöhe
29,7 cm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
3 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
75 Stück(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
324 g

Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,50*
€ 9,61*
2 Tage
3
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,53*
€ 9,63*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,60*
€ 9,73*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,93*
€ 10,17*
Lager 7405
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 14,16*
€ 20,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,88*
Zubehör
Herma
10020
ab € 6,20*
Zubehör
Herma
10021
ab € 5,99*
Zubehör
Herma
10001
ab € 5,63*
Zubehör
Herma
10107
ab € 5,65*
Zubehör
Herma
10300
ab € 17,82*
Zubehör
Herma
10304
ab € 17,85*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,27*
Zubehör
Herma
10180
ab € 6,78*
Zubehör
Herma
10150
ab € 7,13*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,14*
Zubehör
Herma
10175
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.