Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions Monitormontagestange 6" Pole Mount Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo Touch Solutions Monitormontagestange 6" Pole Mount Kit
Elo Touch Solutions Monitormontagestange 6" Pole Mount Kit
Artikel-Nr.:
     7405B-997866453
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E047458
EAN/GTIN:
     0834619004360
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
bildschirm standfuß

Elo Touch Solutions Monitormontagestange 6" Pole Mount Kit

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Elo Monitormontagestange Produkttyp: Monitormontagestange Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20,6 cm Entwickelt für: EloPOS System i2, i3, i5; Elo 1002L, 1302L, 1502L, 2002L

Elo Touch Solutions Monitormontagestange 6" Pole Mount Kit

Produktbeschreibung:

6" (152.4 mm) Pole Mount Bolt Down Kit – Compatible
with M–Series (1002L,
1502L, 2002L), I–Series (10", 15", 22")

Technische Details:

Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
EloTouch M–Series (1002L, 1502L, 2002L), I–Series
VESA–Halterung
Ja
Panel–Montage–Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm

Weitere Suchbegriffe: Befestigungskits / Halterungen, Monitore, Bürotechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 81,09*
€ 104,57*
Frei Haus
ab € 84,77*
€ 108,30*
€ 1,00*
ab € 85,61*
€ 109,54*
€ 6,00*
ab € 84,74*
€ 114,66*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 92,22*
€ 118,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E155834
ab € 285,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E658586
ab € 754,97*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E935367
ab € 995,80*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E937720
ab € 1.643,45*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E691852
ab € 801,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.