Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2514100 Herst.-Nr.: E047458 EAN/GTIN: 0834619004360 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Elo - Monitormontagestange | Gruppe | Ausgabe Zubehör | Hersteller | Elo Touch Solutions | Hersteller Art. Nr. | E047458 | Modell | Elo | EAN/UPC | 0834619004360 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Elo Monitormontagestange | Produkttyp | Monitormontagestange | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 20.6 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Monitormontagestange | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 20.6 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,1 kg | Produkttyp: | Monitormontagestange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elotouch, e047458, 1002l, 1502l, 2002l, pole, mount, 047458, 1002, 1502, 2002, 1302l, 1302, monitormontagestange, elopos, system, monitors, passend, für:, 10i1, 15i1, 22i1, touch, systems, bolt, down |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,14* | € 108,73* | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 85,77* | € 109,95* | | | | | | | | | | € 6,00* | ab € 84,65* | € 114,87* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 89,22* | € 115,00* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 96,65* | € 123,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|