Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Transceiver-Modul SFP Gigabit EN 1000Base-SX 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET Transceiver-Modul SFP Gigabit EN 1000Base-SX 850 nm
ALLNET Transceiver-Modul SFP Gigabit EN 1000Base-SX 850 nm
Artikel-Nr.:
     7405B-997880371
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL4760
EAN/GTIN:
     4038816053077
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul

ALLNET Transceiver-Modul SFP Gigabit EN 1000Base-SX 850 nm

Artikeldetails:

  • Medium: Glasfaser (LWL) Portzahl: Sonstige Portzahl Typ: Transceiver Übertragungsrate: 1Gbps

ALLNET Transceiver–Modul SFP Gigabit EN 1000Base–SX 850 nm

Produktbeschreibung:

LC–Anschluss, Wellenlänge 1310nm, für Multimode
Kabel bis 220m bei OM1–4,
Commercial 0–+70Grad,für Allnet/AlliedTelesyn/Avago/Avaya/Cambium/D–link/Entersys/Mikrotik/Netgear/Lancom/QNAP/Planet/Ubiquiti/Zyxel/ZTE,

Technische Details:

Leistungen
SFP Transceiver–Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Multi–Mode–Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
220 m
Wellenlänge
1310 nm
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
RoHS–Kompatibel
Ja
Leistung
Maximale Spannung
3,6 V
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 85 %

Weitere Suchbegriffe: SFP+ Kabel, Switch-Modul, gbic-modul allnet, sfp+ kabel, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
€ 8,00*
ab € 35,14*
€ 39,23*
4 Tage
17
€ 6,00*
ab € 35,21*
€ 39,23*
€ 8,50*
ab € 37,94*
€ 42,33*
Lager 7405
16
€ 1,00*
ab € 46,44*
€ 51,66*
€ 3,50*
ab € 53,10*
€ 58,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.