Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet Netzwerk-/Stromextender GigE 10Base-T 100Base-TX 1000Base-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet Netzwerk-/Stromextender GigE 10Base-T 100Base-TX 1000Base-T
TRENDnet Netzwerk-/Stromextender GigE 10Base-T 100Base-TX 1000Base-T
Artikel-Nr.:
     7405B-997881031
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-EU120
EAN/GTIN:
     0710931161212
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
PoE Repeater

TRENDnet Netzwerk-/Stromextender GigE 10Base-T 100Base-TX 1000Base-T

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TI-EU120 - Netzwerk-/Stromextender - 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE Gerätetyp: Netzwerk-/Stromextender Formfaktor: Geeignet für Wandmontage Verdrahtungstyp: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T Datenübertragungsrate: 2 Gbps Data Link Protocol: 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE Power Over Ethernet (PoE): UPOE Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16,5 cm x 11,2 cm x 6,2 cm Gewicht: 834 g

TRENDnet Netzwerk–/Stromextender GigE 10Base–T 100Base–TX 1000Base–T

Produktbeschreibung:

Der TRENDnet 2–Port Industrial Outdoor Gigabit UPoE Extender, Modell TI–EU120, verlängert einen einzigen UpoE–Anschluss um zusätzliche 100 m (328 ft.) für bis zu zwei PoE+–Geräte. Er erkennt automatisch ein PoE (15,4 Watt), ein PoE+ (30 Watt) oder ein UPoE (60 Watt) Signal und verlängert dieses über eine Gesamtdistanz von bis zu 200 m (656 ft.) ab der PoE–Quelle. Daisy Chain mit bis zu 4 Einheiten für eine gesamte PoE–Netzwerkausdehnung von bis zu 500 m (1640 ft.).

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerk–/Stromextender
Formfaktor
Geeignet für Wandmontage
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
10Base–T, 100Base–TX, 1000Base–T
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Datenübertragungsrate
2 Gbps
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Leistungsmerkmale
Vollduplex–Modus, geeignet für Wandmontage, 1–Mbit–Paketpuffer, Daisy–Chain–Support, 10 KB Jumbo Frame
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt (draft)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Ethernet 1000Base–T (UPOE–Ausgang) – RJ–45 weiblich ¦ 1 x Ethernet 1000Base–T (UPOE–Eingang) – RJ–45 weiblich
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Wandmontagekit
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
FCC, EN 60950–1, IEC 60068–2–27, IEC 60068–2–32, IEC 60068–2–6, IP67
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)
UPOE
Abmessungen und Gewicht
Breite
16,5 cm
Tiefe
11,2 cm
Höhe
6,2 cm
Gewicht
834 g
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Power over Ethernet Repeater, trendnet poe netzteil, poe repeater, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 283,40*
€ 312,65*
Frei Haus
ab € 285,63*
€ 315,75*
€ 6,78*
ab € 302,24*
€ 331,85*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,98*
€ 339,01*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 315,93*
€ 349,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,97*
€ 416,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,47*
€ 414,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,26*
€ 403,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,67*
€ 403,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,93*
€ 375,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.