Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Enterprise FlexFabric 5940 48XGT 6QSFP28 Switch L3 verwaltet 48 x 10/100/1000/10000 + 6 x 100 Gigabit QSFP28 an Rack montierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Enterprise FlexFabric 5940 48XGT 6QSFP28 Switch L3 verwaltet 48 x 10/100/1000/10000 + 6 x 100 Gigabit QSFP28 an Rack montierbar
HP Enterprise FlexFabric 5940 48XGT 6QSFP28 Switch L3 verwaltet 48 x 10/100/1000/10000 + 6 x 100 Gigabit QSFP28 an Rack montierbar
Artikel-Nr.:
     7405B-997881335
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JH391A
EAN/GTIN:
     0190017014845
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch

HP Enterprise FlexFabric 5940 48XGT 6QSFP28 Switch L3 verwaltet 48 x 10/100/1000/10000 + 6 x 100 Gigabit QSFP28 an Rack montierbar

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE FlexFabric 5940 48XGT 6QSFP28 - Switch - 48 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: 100 Gigabit Ethernet Ports: 48 x 10/100/1000/10000 + 6 x 100 Gigabit QSFP28 Leistung: Routing-/Switching-Kapazität: 2160 Gbit/s ¦ Latenzzeit (10 Gbps): < 1 µs Kapazität: IPv4-Einträge in Routingtabelle: 120000 ¦ IPv6-Einträge in Routingtabelle: 60000 Größe der MAC-Adresstabelle: 288K Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: Ja Routing Protocol: OSPF, BGP-4, IS-IS, RIP-1, RIP-2, IGMP, VRRP, OSPFv2, OSPFv3, statisches IPv6-Routing, RIPng, IS-ISv6, BGP-4+, MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD) Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH-2, CLI Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, DHCP Support, Port-Spiegelung, IPv6-Unterstützung, Weighted Fair Queuing (WFQ), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Device Link Detection Protocol (DLDP)-Unterstützung, Equal-Cost Multipath (ECMP), LLDP-Support, DHCP-Schutz, RSCN-Unterstützung (Registered State Change Notification), Strict Priority (SP), Edge Virtual Bridging (EVB), Intelligent Resilient Framework Technology (IRF), Unterstützung für umgekehrten Luftstrom, SNMP-Unterstützung, Cut-Through, FCoE-Support, In-Service Software Upgrade (ISSU), IP-Quellwächter, Unterstützung von VXLAN-Tunnelendpunkten (VTEP) Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.3ag Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 66 cm x 4,36 cm Gewicht: 13 kg

HP Enterprise FlexFabric 5940 48XGT 6QSFP28 Switch L3 verwaltet 48 x 10/100/1000/10000 + 6 x 100 Gigabit QSFP28 an Rack montierbar

Produktbeschreibung:

Design Rack–Einbau Ja Stapelbar Ja Formfaktor
1U Produktfarbe Schwarz LED–Anzeigen Ja Management–Funktionen
Switch–Typ Managed Switch–Ebene L2/L3 Quality
of Service (QoS) Support Ja Web–basiertes Management
Ja Traffic–Klassifizierung Ja Traffic–Shaping
Ja ARP–Inspektion Ja Systemereignisprotokoll Ja
Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden
RJ–45 Ethernet Ports 48 Basic Switching RJ–45
Ethernet Ports–Typ 10G Ethernet (100/1000/10000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse 1
Anzahl QSFP + Modulsteckplätze 6 Optischer Kabelverbinder
QSFP28 Konsolen–Port RJ–45/Mini–USB Anzahl USB
2.0 Anschlüsse 1 Power over Ethernet (PoE) Power
over Ethernet (PoE) Nein Datenübertragung MAC–Adressentabelle
7405–288000 Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität
2160 Gbit/s Durchgang 1607 Mpps Wartezeit (10
Gbps) 1 µs Datenpaket–Pufferspeicher 16 MB Protokolle
Management–Protokolle SNMP,
Telnet, FTP Netzwerk Netzstandard IEEE 802.1s,
IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae,
IEEE 802.3ah, IEEE 802.3x 10G–Unterstützung Ja
Leistung Netzteil enthalten Nein AC Eingangsspannung
90 – 264 V AC Eingangsfrequenz 50 – 60 Hz Eingangsspannung
–40 – –75 V Stromverbrauch (Standardbetrieb) 320
W Leistungen Physisches Stacking (Einheiten) 9
RAM–Speicher 4096 MB Flash–Speicher 1024 MB Lichtwellenleiter
Ethernet–Kabel Verkablungstechnologie 1000BASE–X
Multicast–Funktionen Multicast Unterstützung Ja
Verpackungsdaten Schnellstartübersicht Ja Benutzerhandbuch
Ja Betriebsanleitung Ja Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 45 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 % Wärmeableitung 887 BTU/h Gewicht und
Abmessungen Breite 440 mm Tiefe 660 mm Höhe 43,6
mm Gewicht 13 kg Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–85176990

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 48 Anschlüsse – L3 – managed – stapelbar
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
100 Gigabit Ethernet
Ports
48 x 10/100/1000/10000 + 6 x 100 Gigabit QSFP28
Leistung
Routing–/Switching–Kapazität: 2160 Gbit/s ¦ Latenzzeit (10 Gbps): < 1 µs
Kapazität
IPv4–Einträge in Routingtabelle: 7405–120000 ¦ IPv6–Einträge in Routingtabelle: 60000
Größe der MAC–Adresstabelle
288K Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
Ja
Max. Einheiten pro Stack
9
Routing Protocol
OSPF, BGP–4, IS–IS, RIP–1, RIP–2, IGMP, VRRP, OSPFv2, OSPFv3, statisches IPv6–Routing, RIPng, IS–ISv6, BGP–4+, MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH–2, CLI
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, DHCP Support, Port–Spiegelung, IPv6–Unterstützung, Weighted Fair Queuing (WFQ), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)–Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)–Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Device Link Detection Protocol (DLDP)–Unterstützung, Equal–Cost Multipath (ECMP), LLDP–Support, DHCP–Schutz, RSCN–Unterstützung (Registered State Change Notification), Strict Priority (SP), Edge Virtual Bridging (EVB), Intelligent Resilient Framework Technology (IRF), Unterstützung für umgekehrten Luftstrom, SNMP–Unterstützung, Cut–Through, FCoE–Support, In–Service Software Upgrade (ISSU), IP–Quellwächter, Unterstützung von VXLAN–Tunnelendpunkten (VTEP)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.3ag
RAM
4 GB SDRAM
Flash–Speicher
1 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x ¦ 6 x 100Gbit LAN QSFP28 ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ–45 ¦ 1 x Verwaltung (LAN) RJ–45 ¦ 1 x USB 2.0
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, GOST, NOM, ICES–003 Klasse A, RoHS, UL 60950–1, IEC 60950–1, ANATEL, UL–AR, EN 60825–1, ANSI C63.4–2003, EN 60825–2, VCCI Class A, EN 61000–3–3:1995+A1:2001+A2:2005, EMC 2004/108/EC, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, EN 60950–1/A11, FDA 21 CFR, EN 1000–3–2:2006, CAN/CSA–C22.2 No. 60950–1
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
66 cm
Höhe
4,36 cm
Gewicht
13 kg
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 21.332,21*
€ 21.606,67*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22.058,47*
€ 22.328,30*
€ 1,93*
ab € 22.171,83*
€ 22.440,92*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 22.430,59*
€ 22.698,00*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.698,00*
€ 27.010,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.598,83*
€ 26.892,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.430,59*
€ 26.692,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.