Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Heim und Hobby Werkzeugset 25-teilig Werkzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Heim und Hobby Werkzeugset 25-teilig Werkzeug-Set
InLine Heim und Hobby Werkzeugset 25-teilig Werkzeug-Set
Artikel-Nr.:
     7405B-997886767
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     43012A
EAN/GTIN:
     4043718067749
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

InLine Heim und Hobby Werkzeugset 25-teilig Werkzeug-Set

Artikeldetails:

  • Kennzeichnung: UL Teilezahl: 24 - 29 Gewicht: 575 g - 725 g Typ: Werkzeug-Set

InLine Heim und Hobby Werkzeugset 25–teilig Werkzeug–Set

Produktbeschreibung:

Das Heim und Hobby Werkzeugset ist ideal für den Haushalt geeignet, wenn irgendwo mal wieder eine Schranktür klappert oder die Brille gerichtet werden muss. Das Set besteht aus:
  • 1 Seitenschneider
  • 1 kleine Kombizange mit verlängerten Backen
  • 1 Drehergriff mit Verlängerung, 9 verschiedenen Bits (PH1 PH2 PZ1 PZ2 SL5 SL6 T10 T15 T20 Adapter) und 4 Sechskant Stecknüsse (5, 6, 8, 10mm)
  • 6 Präzisions Schraubendreher Schlitz: 2.0, 2,5, 3.0mm und Kreuz: PH00, PH0, PH1
  • 1 Pinzette

  • Gewicht: 0,596 kg
  • Verpackungseinheit: 25–teilig
  • Typ: Heim und Hobby
  • Höhe Verpackung: 0,050 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0015 m³
  • Verpackungsart: Bulk–Karton mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,195 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–535000 kg
  • Breite Verpackung: 0,150 m
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8206000000
  • Hersteller–Nr.: 43012A
  • EAN Code: 7405–4043717405–8067749

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Werkzeug–Set
Teilezahl
25–teilig
Kennzeichnung
UL
Gewicht
596 g
Stückzahl
25er

Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 11,42*
€ 14,45*
€ 5,90*
ab € 10,68*
€ 15,19*
Lager 7405
40
€ 1,00*
ab € 19,97*
€ 28,00*
€ 6,90*
ab € 25,08*
€ 34,31*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.