Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 14in1 Flex Knarrenschraubendreher mit Bit-Satz 14 Stücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine 14in1 Flex Knarrenschraubendreher mit Bit-Satz 14 Stücke
InLine 14in1 Flex Knarrenschraubendreher mit Bit-Satz 14 Stücke
Artikel-Nr.:
     7405B-997886771
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     43092
EAN/GTIN:
     4043718261949
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox

InLine 14in1 Flex Knarrenschraubendreher mit Bit-Satz 14 Stücke

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine 14in1 Flex - Knarrenschraubendreher mit Bit-Satz Produkttyp: Knarrenschraubendreher mit Bit-Satz - 14 Stücke Paketinhalt: Knarrenschraubendreher-Griff, Adapter Sechskant zu 1/4" Vierkant, 12 Schraubendreher-Bits Spitze: Torx, phillips, hex, slot - T15, T20, T25, PH1, PH2, PH3, H2.5, H3, SL5.0, SL6.0, SL7.0, H3.5

InLine 14in1 Flex Knarrenschraubendreher mit Bit–Satz 14 Stücke

Produktbeschreibung:

Der getriebelose Flex Schraubendreher mit Bithalter von InLine ist der optimale Begleiter im Haushalt, auf der Baustelle oder für schwierig zu erreichende Stellen, wo mal schnell eine Schraube fest–, los– oder nachgeschraubt werden muss. Die enthaltenen 12 Wechselbits und die ausziehbare Federverlängerung am Bithalter machen den Handschraubendreher zu einem unverzichtbaren Gegenstand des Alltags. Haben Sie den richtigen Schraubendreher auf schnellste und einfachste Art und Weise zur Hand.
  • 12 einzelne Bits in einem Schraubendreher: Der getriebelose Flex Schraubendreher mit Bithalter von InLine enthält 12 verschiedene Bits, folgende im Griff gut verstaute Bits für Standard Bithalter 1/4? sind enthalten: Kreuzschlitz PH1/PH2/PH3, Schlitz 5/6/7mm, Torx T15/T20/T25 und Sechskant 2,5/3/3,5, Bitadapter für Steckschlüssel 1/4"
  • Magnetischer Bit–Halter: Die magnetische Spitze dieses Schraubendrehers mit Ladeautomatik vereinfacht das Halten des Bits Ihrer Wahl am Platz, während Sie arbeiten. Der Bithalter erleichtert das Arbeiten und bewahrt Sie vor ständigem Verlieren Ihrer Bits und hält die Schrauben magnetisch am Bit und verhindert damit das sonst ständig neue Ansetzen der Schraube.
  • 3–Wege Ratschen–Funktionalität: Wählen Sie über die 3–Wege–Ratscheneinstellung schnell Ihre gewünschte Drehrichtung: Vorwärts–, Rückwärts– und gesperrter Modus. Ansatzloses Einstellen der Richtung bringt Sie schnell und bequem an Ihr Ziel.
  • Einfaches Wechseln der Bits in 3 Schritten: Griffkappe am hinteren Ende des Ratschenschraubendrehers aufschrauben, das Magazin mit 12 Wechselbits herausnehmen und entsprechend wechseln. Der ausziehbare Feder Bithalter ermöglicht Ihnen das Schrauben an schier unerreichbaren Stellen.

  • Hersteller–Nr.: 43092
  • EAN Code: 7405–4043717405–8261949
  • Typ: 14in1, mit Bithalter
  • Höhe Verpackung: 0,040 m
  • Länge Verpackung: 0,277 m
  • Breite Verpackung: 0,100 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–263000 kg
  • Artikel Breite: 3,7405–600000 cm
  • Artikel Höhe: 3,7405–000000 cm
  • Artikel Länge: 19,7405–500000 cm
  • Verpackungsvolumen: 0,0012
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8205400000
  • Gewicht: 0,299 kg

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Knarrenschraubendreher mit Bit–Satz
Werkzeugsatz (Teile)
14
Paketinhalt
Knarrenschraubendreher–Griff, Adapter Sechskant zu 1/4" Vierkant, 12 Schraubendreher–Bits
Spitze
Torx, phillips, hex, slot
Spitzengröße
T15, T20, T25, PH1, PH2, PH3, H2.5, H3, SL5.0, SL6.0, SL7.0, H3.5
Funktionen
Knarrenmechanismus mit 3 Positionen, magnetischer Bit–Halter, Griff mit Bit–Aufbewahrung, herausziehbare Schaftverlängerung
Verschiedenes
Verpackungsart
Blister

Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, bit satz, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,20*
€ 10,38*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,42*
€ 17,68*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 16,48*
€ 23,36*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.