Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Precision Screwdriver-Set 28 parts Schraubendreher-Kit Schraubenzieher 28-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Precision Screwdriver-Set 28 parts Schraubendreher-Kit Schraubenzieher 28-teilig
InLine Precision Screwdriver-Set 28 parts Schraubendreher-Kit Schraubenzieher 28-teilig
Artikel-Nr.:
     7405B-997886882
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     43011
EAN/GTIN:
     4043718067220
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset

InLine Precision Screwdriver-Set 28 parts Schraubendreher-Kit Schraubenzieher 28-teilig

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Precision Screwdriver-Set 28 parts - Schraubendreher-Kit Produkttyp: Schraubendreher-Kit

InLine Precision Screwdriver–Set 28 parts Schraubendreher–Kit Schraubenzieher 28–teilig

Produktbeschreibung:

Präzisions–Schraubendreher–Satz für feine Arbeiten, z. B. zur Montage am PC oder für Hobby Bastler im Bereich Modellbau, Feinmechanik, Uhren etc. verwendbar. Über eine ca. 8cm lange Verlängerung lassen sich auch schwierige Stellen erreichen. folgende Bits sind im Set enthalten:
  • Bits für Schlitzschrauben: SL1.5, SL1.7, SL2, SL3, SL4
  • Bits für Kreuzschlitz–Schrauben: PH000, PH00, PH0, PH1, PH2
  • Bits für Torx Schrauben: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
  • Bits für Sechskant Schrauben (in mm): 3, 3.5, 5, 4.5, 5, 5.5, 6
  • Bits für Dreikant Schrauben: außen und innen
  • mit Verlängerung und Drehkraftadapter
  • in praktischer Transportbox

  • Verpackungseinheit: 28–teilig
  • Höhe Verpackung: 0,028 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0012 m³
  • Verpackungsart: Color–Blister mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,250 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–271000 kg
  • Breite Verpackung: 0,170 m
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8205400000
  • Hersteller–Nr.: 43011
  • EAN Code: 7405–4043717405–8067220
  • Gewicht: 0,310 kg

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Schraubendreher–Kit

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 16,84*
€ 23,97*
Lager 7405
47
€ 1,00*
ab € 26,52*
€ 36,63*
€ 3,50*
ab € 38,61*
€ 52,83*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.