Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-997886888 Herst.-Nr.: 43075A EAN/GTIN: 4043718161362 |
| |
|
| | |
| InLine Präzisions-Schraubendreher-Set 6-teilig Artikeldetails: - Produktbeschreibung: InLine Precision Screwdriver-Set - Schraubendreher-Kit Produkttyp: Schraubendreher-Kit Packungsinhalt: 6 Schraubendreher
InLine Präzisions–Schraubendreher–Set 6–teilig Produktbeschreibung: Präzisionsschraubendreher, ideal für Arbeiten an Uhren, Modellen, Telefonen und mikroelektronischen Geräten im Allgemeinen. Diese Schraubendreher sind mit einem drehbaren Kopf ausgestattet, der ein präzises Verschrauben ermöglicht. - 1x Präzisionsschraubendreher mit drehbarem Kopf
- 2x für #0, #1 Kreutzschlitz
- 4x für Schlitzschrauben 1,4, 2,0, 2,4, 3,0mm
- Hartplastikkoffer
- Hersteller–Nr.: 43075A
- EAN Code: 7405–4043717405–8161362
- Verpackungseinheit: 6–teilig
- Höhe Verpackung: 0,020 m
- Verpackungsvolumen: 0,0005 m³
- Verpackungsart: Color–Blister mit Eurolochung
- Länge Verpackung: 0,200 m
- Breite Verpackung: 0,125 m
- Netto–Gewicht: 0,7405–100000 kg
- Ursprungsland: Taiwan
- Hersteller: InLine®
- Zolltarifnummer: 7405–8205400000
- Gewicht: 0,104 kg
Technische Details: Allgemein Produkttyp Schraubendreher–Kit Packungsinhalt 6 Schraubendreher |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,18* | € 3,24* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 3,45* | € 4,61* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 3,51* | ab € 3,35* | € 4,95* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 5,34* | € 7,50* | | | | Lager 7405 | | | | 1 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 11,57* | € 16,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|