Epson Workforce WF-110W Tintenstrahldruck
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Epson WorkForce WF-110W - Drucker - Farbe - Tintenstrahl Druckertyp: Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe Gewicht: 1,6 kg Tintenstrahl-Technologie: Epson Micro Piezo Unterstützte Tintenpalette (Farben): 4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz Mediengrößenklasse: A4 Max. Mediengröße: A4 (210 x 297 mm) Druckgeschwindigkeit: Bis zu 14 Seiten/Min. - s/w
Bis zu 11 Seiten/Min. - Farbe
Bis zu 7 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)
Bis zu 4 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Max. Auflösung (S/W): 5760 x 1440 dpi Max. Auflösung (Farbe): 5760 x 1440 dpi Max. Auflösung Klasse (S/W): 5760 x 1440 dpi Max. Auflösung Klasse (Farbe): 5760 x 1440 dpi Schnittstelle: USB 2.0, Wi-Fi(n) AirPrint-fähig: Ja Größe des Voranzeige-Displays: 3,7 cm Medientyp: Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier Gesamte Medienkapazität: 20 Blätter Netzwerk: Druckserver Systemanforderungen: Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7.x, Apple MacOS X 10.6.8, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 30,9 cm x 15,9 cm x 6,1 cm
Epson Workforce WF–110W Tintenstrahldruck
Produktbeschreibung:
Merkmale Farbe Ja Zahl der Druckpatronen 2 Doppelseitiger
Druck Nein Tintentyp Tinte auf Pigmentbasis Druckkopfdüsen
180 nozzles black,
59 nozzles per colour Drucken Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI Druckgeschwindigkeit (Schwarz,
normale Qualität, A4/US Letter) 14 Seiten pro
Minute Druckgeschwindigkeit (Farbe,
Entwurfqualität, A4/US Letter) 11 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono 7 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe 4 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz (Akku)
4 Seiten pro Minute Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC
24734) Farbe (Akku) 2 Seiten pro Minute Design
Marktpositionierung Zuhause & Büro Produktfarbe
Schwarz Eingebautes Display Ja Display LCD Farbdisplay
Ja Bildschirmdiagonale 3,81 cm Ursprungsland Philippinen
Ein– und Ausgangskapazität Gesamtzahl der Papierzuführungen
1 Gesamte Papierkapazität 20 Blätter Maximale
Papierkapazität 20 Blätter Papierhandhabung Maximale
Papiergröße der ISO A–Serie A4 Medientypen für
das Papierfach Normales Papier ISO–A–Formate (A0...A9)
A4,A5,A6 ISO–B–Formate B5 Nicht–ISO Druckmedienformate Legal,
Letter Umschlaggrößen 10,C6,DL Fotopapier Größe
10x15,13x18 cm Mediengrößen für Randlosdruck 10x15,13x18
Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss Nein WLAN
Ja Wi–Fi Direct Ja WLAN–Standards 802.11b,802.11g,Wi–Fi
4 (802.11n) Unterstützte Netzwerkprotokolle TCP/IPv4,
TCP/IPv6 Mobile Drucktechnologien Epson Connect,Epson
iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple
AirPrint Leistung Durchschnittlicher Stromverbrauch
beim Drucken 11 W Stromverbrauch (aus) 0,3 W Stromverbrauch
(Standby) 1,3 W Energieverbrauch (bereit) 4 W
AC Eingangsspannung 220 – 240 V AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz Systemanforderung Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows
Vista,Windows XP,Windows XP Professional x64 Unterstützt
Mac–Betriebssysteme Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac
OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac
OS X 10.9 Mavericks Verpackungsdaten Menge pro
Packung 1 Stück(e) AC–Netzadapter Ja Mitgelieferte
Kabel Mikro–USB Verpackungsbreite 128 mm Verpackungstiefe
380 mm Verpackungshöhe 260 mm Paketgewicht 2,57
kg Akku/Batterie Akku–/Batterietyp Eingebaut Batterielebensdauer
100 Seiten Akkuladezeit 3 h Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss Ja Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 Sonstige
Funktionen Druckverfahren Epson Micro Piezo Zahl
der Benutzer 1 Benutzer Tintentropfen 1.5 Leistungen
Integrierter Kartenleser Nein Schalldruckpegel
(Druck) 45 dB Gewicht und Abmessungen Breite 309
mm Tiefe 159 mm Höhe 61 mm Gewicht 1,6 kg Lieferumfang
Batterie enthalten Ja Logistische Daten Anzahl
pro Palette (UK) 168 Stück(e) Produkte pro Palette 144 Stück(e)
Technische Details:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker – Tintenstrahl – Farbe
Drucker
Tintenstrahl–Technologie
Epson Micro Piezo
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
4 Farben – Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Düsenkonfiguration
180 Düsen (Schwarz), 3 x 59 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Mindestgröße der Tintentröpfchen
1,5 pl
Tintenpatronenkonfiguration
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 14 Seiten/Min. – s/w ¦ Bis zu 11 Seiten/Min. – Farbe ¦ Bis zu 7 Seiten/Min. – SW (ISO/IEC 24734) ¦ Bis zu 4 Seiten/Min. – Farbe (ISO/IEC 24734)
Größe des Voranzeige–Displays
3,7 cm
Schnittstelle
USB 2.0, Wi–Fi(n)
Max. Auflösung (S/W)
5760 x 1440 dpi
Max. Auflösung (Farbe)
5760 x 1440 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)
5760 x 1440 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)
5760 x 1440 dpi
Medienhandhabung
Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Max. Mediengröße
A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, C6 (114 x 162 mm), DL (210 x 99 mm)
Größe der Briefumschläge
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Gesamte Medienkapazität
20 Blätter
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch – 20 Blätter – Legal (216 x 356 mm)
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
IPP
Erweiterung/Konnektivität
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Micro–USB–Kabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) ¦ 2 x Wartungsbox
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil – extern
Leistungsaufnahme im Betrieb
11 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
4 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.3 Watt
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
100 Seiten
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64–bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64–bits), Apple MacOS X 10.7.x, Apple MacOS X 10.6.8, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr – Bring–In
Umgebungsbedingungen
Schallemission (Betrieb)
45 dBA
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
2,572 kg