Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Basic Wandhalterung neigbar für Flach-TV 81-140cm 32-55" max. 40kg Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Basic Wandhalterung neigbar für Flach-TV 81-140cm 32-55" max. 40kg Schwarz
InLine Basic Wandhalterung neigbar für Flach-TV 81-140cm 32-55" max. 40kg Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-997916610
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23113A
EAN/GTIN:
     4043718284276
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

InLine Basic Wandhalterung neigbar für Flach-TV 81-140cm 32-55" max. 40kg Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Klammer - für LCD-Display - Schwarz Produkttyp: Klammer - Wandmontage Integrierte Geräte: Wasserwaage Neigung: -12 ° bis 12 ° Anpassungen: Neigung Empfohlene Verwendung: LCD-Display Empfohlene Display-Größe: 81.3-139,7 cm (32"-55") VESA-Halterung: 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm Max. Ladegewicht: 40 kg Farbe: Schwarz Packungsinhalt: Schrauben

InLine Basic Wandhalterung neigbar für Flach–TV 81–140cm 32–55" max. 40kg Schwarz

Produktbeschreibung:

  • TV–Wandhalterung für Flachbildschirme 81–140cm (32–55")
  • Integrierte Wasserwaage
  • Einfache Montage
  • Wandabstand: ca. 53mm, Bildschirm neigbar
  • Neigungswinkel: ca. +12° bis –12°
  • VESA kompatibel: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400mm
  • Farbe: Schwarz
  • Inkl. Schraubensatz zur Montage
  • Max. TV–Gewicht: 40kg

  • Gewicht: 1,691 kg
  • Hersteller–Nr.: 23113A
  • EAN Code: 7405–4043717405–8284276
  • Neigbar: +/–12 °
  • Wandabstand: 5,3 cm
  • Sicherheitsschloss–System: Nein
  • Monitorarm: Nein
  • Kabelmanagement: Nein
  • Typ: Wandhalterung für Displays
  • VESA: 200x200 / 300x300 / 400x200 / 400x400 mm
  • Geeignet für: Displays von 81cm (32") bis 140cm (55")
  • Höhe Verpackung: 0,060 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0029 m³
  • Verpackungsart: InLine® Karton ohne Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,460 m
  • Breite Verpackung: 0,115 m
  • Netto–Gewicht: 1,7405–368000 kg
  • Artikel Breite: 42,7405–500000 cm
  • Artikel Höhe: 5,7405–300000 cm
  • Artikel Länge: 43,7405–300000 cm
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–7326909890
  • Belastung (max.): 40 kg
  • GS–geprüft: Nein
  • Schwenkbar: Nein

Technische Details:

Allgemein
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Schrauben
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Empfohlene Verwendung
LCD–Display
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA–Halterung
200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm
Integrierte Geräte
Wasserwaage
Empfohlene Display–Größe
81.3–139,7 cm (32"–55")
Neigung
–12 ° bis 12 °
Anpassungen
Neigung
Max. Ladegewicht
40 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,24*
€ 14,91*
Frei Haus
ab € 15,71*
€ 22,22*
Lager 7405
288
€ 1,00*
ab € 19,56*
€ 27,26*
€ 3,50*
ab € 22,09*
€ 30,55*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.