Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht CB 250 Lautsprecher 3 Watt Schwarz Funklautsprecher 7W 200 7000 Hz 8 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Albrecht CB 250 Lautsprecher 3 Watt Schwarz Funklautsprecher 7W 200 7000 Hz 8 Ohm
Albrecht CB 250 Lautsprecher 3 Watt Schwarz Funklautsprecher 7W 200 7000 Hz 8 Ohm
Artikel-Nr.:
     7405B-998241055
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     7117
EAN/GTIN:
     4032661071170
Suchbegriffe:
Funklautsprecher
Kleinlautsprecher
kleinlautsprecher

Albrecht CB 250 Lautsprecher 3 Watt Schwarz Funklautsprecher 7W 200 7000 Hz 8 Ohm

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Albrecht CB 250 - Lautsprecher Produkttyp: Lautsprecher Lautsprechertyp: Passiv Dauerstrom: 3 Watt Spitzenleistung: 5 Watt Frequenzgang: 180 - 12000 Hz Nennimpedanz: 8 Ohm Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 13 cm x 4,5 cm x 8,8 cm

Albrecht CB 250 Lautsprecher 3 Watt Schwarz Funklautsprecher 7W 200 7000 Hz 8 Ohm

Produktbeschreibung:

Ausgangsleistung: 5 W / 8 ? · Frequenzbereich: 200 – 7000 MHz · Passend für (Details): 3,5 mm Klinkerbuchse · Produkt–Art: Externer Kleinlautsprecher · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Lautsprecher
Farbe
Schwarz
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Passiv
Nennausgangsleistung
3 Watt
Max. Ausgabeleistung
5 Watt
Frequenzgang
180 – 12000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line–In (Mini–Phone 3,5 mm)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Lautsprecherkabel (2 m)
Maße und Gewicht
Breite
13 cm
Tiefe
4,5 cm
Höhe
8,8 cm

Weitere Suchbegriffe: Funkgeräte, Kommunikation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,29*
€ 8,64*
€ 5,00*
ab € 7,56*
€ 8,65*
€ 6,70*
ab € 7,70*
€ 8,81*
1 Tag
55
Frei Haus
ab € 13,15*
€ 15,30*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 18,97*
€ 21,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.