Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry SECURE BOARD 1.0 GREY Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cherry SECURE BOARD 1.0 GREY Grau
Cherry SECURE BOARD 1.0 GREY Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-998286578
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-A0400DE-0
EAN/GTIN:
     4025112090110
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
USB Card Reader

Cherry SECURE BOARD 1.0 GREY Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CHERRY SECURE BOARD 1.0 - Tastatur - mit NFC - Deutsch - Weiß/Grau Gerätetyp: Tastatur Schnittstelle: USB Anschlusstechnik: Kabelgebunden Eingebaute Geräte: NFC Lokalisierung und Layout: Deutsch Tastenanzahl: 105 Anzahl Hotkeys: 4 Sicherheitsgeräte: Smart Card-Lesegerät Tastenschaltertyp: CHERRY LPK Farbe: Weiß/Grau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 45,8 cm x 18,8 cm x 4,6 cm Gewicht: 840 g Umweltschutzstandards: {{BE}}

Cherry SECURE BOARD 1.0 GREY Grau

Produktbeschreibung:

Das SECURE BOARD 1.0 präsentiert sich einerseits
als ergonomische Tastatur mit integriertem Leser
für Smartcards und Karten/Tags mit RF/NFC Schnittstelle.
Für zusätzlichen Gewinn an Sicherheit und Vertrauen
kann die Tastatur in einen sicheren Modus geschaltet werden.
Nun kann das Gerät seine Authentizität zertifikatsbasiert
nachweisen und die Tastenübertragung erfolgt verschlüsselt.
So haben Hardware–Keylogger keine Chance und durch
Sperren des Standard Tastatur Kanals sind "Bad–USB–Angriffe"
darüber nicht mehr möglich.
Besonders geeignet für die Nutzung dieser Funktionen
sind Thin Clients,
die die notwendige Software integriert haben.

Technische Details:

Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur–Schlüsselschalter
Mechanisch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastaturlayout
Deutsch
Eingabegerät
Nein
Tastatur Formfaktor
Standard
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur – Tastenanzahl
105
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Zertifizierung
cURus, VDE–GS, VCCI, CE, FCC, FIPS 201
Design
Hintergrundbeleuchtung
Nein
Tastatur–Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Nein
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Produktfarbe
Gray
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Maus
Maus enthalten
Nein
Ergonomie
Kabellänge
1,8 m
Leistung
Energiequelle
USB
Energieverbrauch
350 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
–20 – 65 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
458 x 188 x 46 mm
Tastaturgewicht
840 g
Verpackungsdaten
Anzahl enthaltener Produkte
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
472 mm
Verpackungstiefe
232 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
1,15 kg

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
116
€ 5,50*
ab € 47,05*
€ 62,04*
€ 6,78*
ab € 50,93*
€ 66,35*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 56,67*
€ 73,01*
Lager 7405
115
€ 1,00*
ab € 62,34*
€ 79,96*
Frei Haus
ab € 62,57*
€ 80,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 77,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.