Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY TAS SECURE BOARD 1.0 Corded DE-Layout weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY TAS SECURE BOARD 1.0 Corded DE-Layout weiß
CHERRY TAS SECURE BOARD 1.0 Corded DE-Layout weiß
Artikel-Nr.:
     832-323733
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-A0400DE-0
EAN/GTIN:
     4025112090110
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
USB Card Reader
Das SECURE BOARD 1.0 präsentiert sich einerseits als ergonomische Tastatur mit integriertem Leser für Smartcards und Karten/Tags mit RF/NFC Schnittstelle. Für zusätzlichen Gewinn an Sicherheit und Vertrauen kann die Tastatur in einen sicheren Modus geschaltet werden. Nun kann das Gerät seine Authentizität zertifikatsbasiert nachweisen und die Tastenübertragung erfolgt verschlüsselt. So haben Hardware-Keylogger keine Chance und durch Sperren des Standard Tastatur Kanals sind „Bad-USB-Angriffe“ darüber nicht mehr möglich. Besonders geeignet für die Nutzung dieser Funktionen sind Thin Clients die die notwendige Software integriert haben.
Weitere Informationen:
weight:
1.000 kg
height:
0.055 m
width:
0.230 m
depth:
0.470 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
116
€ 5,50*
ab € 47,05*
€ 62,04*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 50,93*
€ 66,35*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 56,67*
€ 73,01*
5 Tage
115
€ 1,00*
ab € 62,34*
€ 79,96*
Frei Haus
ab € 62,57*
€ 80,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 77,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.