Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic USB-Hub 4Port USB3.0 mit Power Adapter Hub 4-Port 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Conceptronic USB-Hub 4Port USB3.0 mit Power Adapter Hub 4-Port 3.0
Conceptronic USB-Hub 4Port USB3.0 mit Power Adapter Hub 4-Port 3.0
Artikel-Nr.:
     7405B-998290046
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     HUBBIES03W
EAN/GTIN:
     4015867221983
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub

Conceptronic USB-Hub 4Port USB3.0 mit Power Adapter Hub 4-Port 3.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Conceptronic HUBBIES03W - Hub - 4 Anschlüsse Gerätetyp: Hub - 4 Anschlüsse Untertyp: USB Ports: 4 x SuperSpeed USB 3.0 Produktzertifizierungen: USB 3.0 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6,5 cm x 6,5 cm x 1,5 cm Gewicht: 50 g Systemanforderungen: Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10

Conceptronic USB–Hub 4Port USB3.0 mit Power Adapter Hub 4–Port 3.0

Produktbeschreibung:

Mit diesem USB 3.0–Hub mit 4 Ports spendieren Sie Ihrem Netbook, Notebook oder PC 4 zusätzliche USB–Ports, ohne mehr als einen einzigen USB 3.0–Port zu belegen! Problemlos schließen Sie bis zu vier USB–Geräte an Netbook, Notebook oder PC an.

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Höhe
65 mm
Breite
65 mm
Tiefe
15 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
AC–Netzadapter
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
280 g
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsart
Sichtverpackung
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Verpackungsbreite
160 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Plug & Play
Ja
Ursprungsland
China
Leistung
Netzteiltyp
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
4
Hub–Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type–A
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type–A
Anzahl Anschlüsse
4

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 16,91*
€ 22,97*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 17,51*
€ 23,78*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 19,38*
€ 26,19*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 24,78*
€ 33,46*
€ 3,50*
ab € 30,84*
€ 41,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.