Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear Switch 8x GE PoE Kupferdraht Glasfaser LWL 1 Gbps 10-Port Power over Ethernet Managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netgear Switch 8x GE PoE Kupferdraht Glasfaser LWL 1 Gbps 10-Port Power over Ethernet Managed
Netgear Switch 8x GE PoE Kupferdraht Glasfaser LWL 1 Gbps 10-Port Power over Ethernet Managed
Artikel-Nr.:
     7405B-998407233
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS110TP-300EUS
EAN/GTIN:
     0606449137644
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Netgear Switch 8x GE PoE Kupferdraht Glasfaser LWL 1 Gbps 10-Port Power over Ethernet Managed

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: NETGEAR Smart GS110TPv3 - Switch - 8 Anschlüsse - Smart Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - Smart Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x SFP Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 55 W Leistung: Switching Fabric-Bandbreite: 20 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 14,8 Mpps Kapazität: Gepackte Puffergröße: 512 KB ¦ ACL-Zugänge (Eingang): 100 ¦ VLAN-Unterstützung: 64 ¦ IPv4-Routen (statisch): 32 Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 10KB Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4-Routing, MLDv2, MLD Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPv6 Leistungsmerkmale: IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, ACL Support, MLD-Snooping, ohne Lüfter, LACP, DHCP-Client, duale Firmware-Images, Verhindern von Schleifenbildung, gekennzeichnetes VLAN, Kabeltest, LLDP-MED, geschützte Schnittstellen, EEE, WRR, Advanced QoS, Unknown Storm Control, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot) Produktzertifizierungen: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: DC 54 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 23,6 cm x 10,1 cm x 2,7 cm Gewicht: 610 g Lokalisierung: Europa

Netgear Switch 8x GE PoE Kupferdraht Glasfaser LWL 1 Gbps 10–Port Power over Ethernet Managed

Produktbeschreibung:

Der 8–Port Gigabit PoE + Ethernet Smart Managed Pro Switch GS110TPv3 von NETGEAR verfügt über 8 PoE–upferports und 2 dedizierte SFP–Ports für Glasfaser–Uplinks. Jetzt können PoE–Geräte mit einem angemessenen PoE–Leistungsbudget von 55 W bereit gestellt werden. Jeder PoE–Port kann bis zu 30 Watt liefern, um die angeschlossenen Geräte einzuschalten. Der lüfterlose GS110TPv3 unterstützt den vollkommen geräuschlosen Desktop–Betrieb oder die Wandmontage. Der Smart Managed Pro Switch GS110TPv3 bietet eine benutzerfreundliche, auf einem Webbrowser basierende Verwaltungs–GUI mit konfigurierbaren L2–Netzwerkfunktionen wie VLANs und PoE–Betriebsplanung, sodass SMB–Kunden PoE–basierte VoIP–Telefone und IP–Überwachung bereitstellen können. Dieser Switch ist auch mit der Aktivierung der NETGEAR Insight Cloud–Verwaltung ausgestattet (kostenlos für die ersten beiden Geräte), damit Sie jederzeit über eine intuitive App oder ein Cloud–Portal fernverwalten und überwachen können. Erweiterte Funktionen wie das statische IPv4 Layer 2+ –Routing, einschließlich IPv6–Verwaltung, ACL, DiffServ QoS, LACP–Link–Aggregation und Spanning Tree, erfüllen selbst die anspruchsvollsten Netzwerke für kleine Unternehmen. Der GS110TPv3 verfügt über ein energieeffizientes Ethernet (IEEE 802.3az) für maximale Energieeinsparungen und wird durch die eingeschränkte lebenslange Garantie von NETGEAR und durch 24–Stunden–Support einschließlich Chat auf Lebenszeit abgesichert.

Aktivieren Sie einfach NETGEAR Insight Cloud Management, um Ihr Netzwerk zu verwalten. Jederzeit. Überall

* Durch die Aktivierung des NETGEAR Insight Cloud–Managements ermöglichen die Benutzer grundlegende Managementfunktionen, die die Konfiguration und die Konfiguration von Unternehmen vereinfachen

Bereitstellung von überall aus mit der NETGEAR Insight–App von mobilen Geräten oder dem Insight Cloud Portal von jedem Gerät mit Webbrowser aus.

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Gewicht
610 g
Höhe
27 mm
Breite
236 mm
Tiefe
101 mm
Multicast–Funktionen
IPv4 Multicast–Einträge
32
Multicast Unterstützung
Ja
Anzahl der gefilterten Multicast–Gruppen
256
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Höhe bei Lagerung
0 – 3000 m
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 70 °C
Wärmeableitung
237,38 BTU/h
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 – 95 %
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 95 %
Höhe bei Betrieb
0 – 3000 m
Power over Ethernet (PoE)
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
55 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
69,5 W
Leistungen
Prozessortaktfrequenz
500 MHz
RAM–Speicher
128 MB
Speichertyp
RAM
Flash–Speicher
32 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
7405–1200041 h
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Paketgewicht
1,49 kg
Verpackungsart
Box
Verpackungstiefe
267 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Verpackungsbreite
161 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI Class B, C–Tick
LED–Anzeigen
Activity,LAN,Link,PoE,Power,Speed
Logistische Daten
Gewicht Versandkarton
9,73 kg
Breite des Versandkartons
27,4 cm
Menge pro Versandkarton
6 Stück(e)
Höhe des Versandkartons
30,9 cm
Länge des Versandkartons
35 cm
Management–Funktionen
ARP–Inspektion
Ja
Switch–Ebene
L2/L3/L4
Web–basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Switch–Typ
Managed
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Selbstlernen von MAC–Adressen unterstützt
Ja
Anzahl der VLANs
64
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE–T,100BASE–TX,1000BASE–T
Broadcast–Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Port–Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Spannbaum–Protokoll
Ja
Datenübertragung
Store–and–Forward
Ja
MAC–Adressentabelle
8000 Eintragungen
Datenpaket–Pufferspeicher
0,5 MB
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Routing–/Switching–Kapazität
20 Gbit/s
Protokolle
Management–Protokolle
SNMP
Switch Protokoll
SNMP
Data Link Protokolle
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS
Leistung
Eingangsstrom
1,25 A
Netzteil enthalten
Ja
Stromverbrauch (max.)
15,1 W
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
DC input Spannung
54 V
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
8
Menge SFP–Modul–Steckplätze
2
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Zugriffskontrollliste (ACL) IPv6–Einträge
100
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
DHCP–Funktionen
DHCP client
IGMP snooping
Ja

Weitere Suchbegriffe: netgear poe switch 10port, soho switch, soho-switch netgear, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 120,58*
€ 147,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,29*
€ 148,32*
€ 6,78*
ab € 121,60*
€ 148,62*
1 Tag
88
€ 7,50*
ab € 121,82*
€ 149,34*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 128,94*
€ 157,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
AGM731F
ab € 64,90*
Zubehör
k.A.
ab € 1,02*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 7,26*
Zubehör
k.A.
ab € 10,01*
Zubehör
k.A.
ab € 2,04*
Zubehör
k.A.
ab € 11,27*
Zubehör
k.A.
ab € 2,60*
Zubehör
k.A.
ab € 3,09*
Zubehör
k.A.
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.